カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(9)
- 8(16)
- 10(18)
- 12(14)
- 13(10)
- 14(15)
- 16(6)
- 17(16)
- 18(6)
- 19(15)
- 21(9)
- 22(12)
- 24(12)
- 27(12)
- 30(12)
- 32(7)
- 36(5)
- 41(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(113)
- 東日製作所(65)
- DEEN(62)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
- Wera(17)
- KANON(中村製作所)(16)
- KTC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- トップ工業(9)
- ハゼット(9)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- タカチ電機工業(2)
- nepros(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
東日製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。用途メンテナンス作業に最適です。
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
SH型オープンヘッド
東日製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。 型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。 取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。 Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。サイズ適用挿入部:6D
ギアセット トルクレンチ交換用
(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
QCK形ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
ヘッド交換型オープンヘッド
タカチ電機工業¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷TWHシリーズ専用の交換型オープンヘッドです。二面幅 8mm~36mm、計21サイズより選択頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2H-10
東日製作所¥639税込¥7031個当日出荷手動式トルクツール用ソケット形状六角二面幅B(mm)10差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-39RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット修理キット
東日製作所¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
ヘッド交換型トルクレンチ
タカチ電機工業¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ヘッド交換型のトルクレンチです。ケーブルグランドを一定のトルクで締め付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
東日製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要が無く、特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。用途メンテナンス作業に最適です。長さ(mm)62厚さ(mm)11許容トルク(N・m)25外幅C(mm)49アズワン品番64-4803-36RoHS指令(10物質対応)対応
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。用途差替式トルクレンチ用。
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥8,898~税込¥9,788~1丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から4日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。


















































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)