絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(124)
  • 東日製作所(67)
  • DEEN(62)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(40)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • KTC(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • トップ工業(9)
  • ハゼット(9)
  • TRUSCO(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • JTC(4)
  • Pro-Auto(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • nepros(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
二面幅(mm)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Weraスパナヘッド(14x18mmジョイント用)Wera
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
メガネヘッド(9x12mmジョイント用) Weraメガネヘッド(9x12mmジョイント用)Wera
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スピードラチェットレンチ(タグ付) Weraスピードラチェットレンチ(タグ付)Wera
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
スパナビット WeraスパナビットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途スパナネジ用全長(mm)25
スパナビット WeraスパナビットWera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途スパナネジ用全長(mm)89
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類