絞り込み
二面幅(mm)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
ブランド
  • Wera
  • エスコ(54)
  • DEEN(25)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • 東日製作所(6)
  • トップ工業(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • KTC(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • JTC(4)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • A-Gas Japan(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
4(2)
6(2)
8(2)
10(1)
  • スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Wera

    スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

    Wera
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
    用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
  • スピードラチェットレンチ(タグ付) Wera

    スピードラチェットレンチ(タグ付)

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
    用途スパナネジ用全長(mm)25
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途スパナネジ用全長(mm)89
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
スパナヘッド