10ページ目: 交換ヘッド類

交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
415件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエアホルダー ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエアホルダーハゼット
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スライディングスクエアアダプターです。
用途差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサートトラスコ品番828-7198材質クロムバナジューム寸法(mm)(スライディングスクエア差込)9.5全長(mm)43.5質量(g)57差込角(mm)9×12ヘッド幅(mm)14
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッドハゼット
22,980税込25,278
1個
60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート差込角(mm)9×12材質クロムバナジューム全長(mm)46.5ヘッド幅(mm)9.9
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)14×18ソケット差込角(mm)19トラスコ品番828-7195材質クロムバナジューム全長(mm)101質量(g)865ヘッド幅(mm)24
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
27,980税込30,778
1個
60日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)14×18ソケット差込角(mm)12.5材質クロムバナジューム
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)9×12材質クロムバナジューム
SH-N型オープンヘッド 東日製作所SH-N型オープンヘッド東日製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
切欠き(ノッチ)により、素早いラチェッティング動作が可能です。またラチェッティングで緩めてしまうことがありません。特にブレーキフレアナットに最適です。
長さ(mm)44適合機種CL25N、CL25N-MH、YCL12N、PCL25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM18N2、CEM20N3、CSP25N、CTB20、BCSP25N3
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
角ドライブ(mm)25.4トラスコ品番834-5394寸法H(mm)63寸法L1(mm)160寸法S(mm)87寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)52寸法G(mm)28.5寸法R(mm)43.5適合レンチN14000LCKRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド用スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットヘッド用スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
サイズ(mm)46質量(g)867寸法S(mm)95寸法b(mm)94寸法h(mm)17ジョイントサイズ(mm)24.5×28
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
質量(g)47寸法S(mm)17.5寸法b(mm)16寸法h(mm)12.5差込角(sq.)5/16ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)203寸法S(mm)25寸法b(mm)27寸法h(mm)18差込角(sq.)1/2ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)STAHLWILLE(スタビレー)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)
質量(g)650寸法S(mm)95寸法b(mm)54寸法h(mm)17サイズ(mm)36ジョイントサイズ(mm)24.5×28
トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)
寸法S(mm)17.5寸法h(mm)8ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セットほか
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
トルクレンチ差替用スパナヘッド SIGNET(シグネット)トルクレンチ差替用スパナヘッドSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1本で多目的に使えるヘッド交換式
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
トーニチ VSH-N型オープンヘッド 東日製作所トーニチ VSH-N型オープンヘッド東日製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番817-3795
トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所トーニチ SH-N型オープンヘッド東日製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
二面幅(mm)10
トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
55,980税込61,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
45,980税込50,578
1セット(9点組)
翌々日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC090N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
ブレーキツール オフセットタイプセット KTCブレーキツール オフセットタイプセットKTC
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ KTCブレーキツール 10mmオフセットタイプKTC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ブレーキツール エクステンションツール KTCブレーキツール エクステンションツールKTC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
ブレーキツール ストレートタイプ KTCブレーキツール ストレートタイプKTC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセットnepros
23,980税込26,378
1セット(7個組)
当日出荷
トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
ソケット6H-36 東日製作所ソケット6H-36東日製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)36
ソケット6H-34 東日製作所ソケット6H-34東日製作所
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)34
ソケット6H-22 東日製作所ソケット6H-22東日製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)22
ソケット4H-30 東日製作所ソケット4H-30東日製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)30
ソケット4H-27 東日製作所ソケット4H-27東日製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)27
ソケット4H-21 東日製作所ソケット4H-21東日製作所
939税込1,033
1個
15日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)21

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類