絞り込み
二面幅(mm)
- 10
- 4(8)
- 5(6)
- 6(9)
- 8(16)
- 12(14)
- 13(10)
- 14(15)
- 16(6)
- 17(16)
- 18(6)
- 19(15)
- 21(9)
- 22(12)
- 24(12)
- 27(12)
- 30(12)
- 32(7)
- 36(5)
- 41(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 東日製作所(8)
- KANON(中村製作所)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- nepros(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
ソケット2H-10
東日製作所¥639税込¥7031個当日出荷手動式トルクツール用ソケット形状六角二面幅B(mm)10差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-39RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
HCK形ヘキサゴンヘッド
KANON(中村製作所)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ヘッド ショートタイプ
KTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
スパナビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途スパナネジ用全長(mm)89



























![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)