絞り込み
二面幅(mm)
  • 27
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(9)
  • 8(16)
  • 10(18)
  • 12(14)
  • 13(10)
  • 14(15)
  • 16(6)
  • 17(16)
  • 18(6)
  • 19(15)
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 24(12)
  • 30(12)
  • 32(7)
  • 36(5)
  • 41(5)
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC023N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • SCK型スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK型スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45
  • トーニチ オープンヘッド 東日製作所

    トーニチ オープンヘッド

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット4H-27 東日製作所

    ソケット4H-27

    東日製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状二重六角二面幅B(mm)27
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • 27mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    27mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)27幅×厚さ(mm)52×12
  • ソケット6H-27 東日製作所

    ソケット6H-27

    東日製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    形状二重六角二面幅B(mm)27
  • MQLソケット 東日製作所

    MQLソケット

    東日製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種MQL280NRoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類