4ページ目: 交換ヘッド類

交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。
415件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット4H-14 東日製作所ソケット4H-14東日製作所
719税込791
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)14
ソケット3H-18 東日製作所ソケット3H-18東日製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)18
ソケット3H-16 東日製作所ソケット3H-16東日製作所
799税込879
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)16
ソケット3H-12 東日製作所ソケット3H-12東日製作所
749税込824
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)12アズワン品番65-0561-43
ソケット3H-10 東日製作所ソケット3H-10東日製作所
749税込824
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)10寸法D1(mm)14.5アズワン品番65-0561-42RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japanトルクレンチ交換ヘッドA-Gas Japan
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
CH-STW-07専用交換ヘッド
適合機種CH-STW-07
交換ヘッドアダプタ KTC交換ヘッドアダプタKTC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
交換用ヘッド A-Gas Japan(旧:FUSO)交換用ヘッドA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
適合本体CH-STW-07専用
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
付属品成績証明書精度(%)±4
ロングソケット FSC藤原産業ロングソケットFSC藤原産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/5用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,298税込10,228
1セット
3日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)85
スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/40用)STAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
質量(g)219
スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/10用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)96
スペアパーツセット (820x250用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツセット (820x250用)KNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1セット
翌日出荷
用途対応アイテム(820x 250・8201-250・8202-250)
スペアパーツセット (820x150用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツセット (820x150用)KNIPEX(クニペックス)
969税込1,066
1セット
翌日出荷
用途対応アイテム(820x 150・8201-150・8202-150)
スピードラチェットレンチ(タグ付) Weraスピードラチェットレンチ(タグ付)Wera
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Weraスパナヘッド(14x18mmジョイント用)Wera
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
スパナビット WeraスパナビットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途スパナネジ用全長(mm)25
スパナビット WeraスパナビットWera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途スパナネジ用全長(mm)89
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
スパナヘッド エスコスパナヘッドエスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型ハゼット
34,980税込38,478
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-7247
フレアナットヘッド TRUSCOフレアナットヘッドTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用フレアナットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
ボックスヘッド TRUSCOボックスヘッドTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット  LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。 東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。 適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。
許容トルク(N・m)140厚さt(mm)12長さL1(mm)63外幅C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50
スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
8日以内出荷
735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
質量(g)300セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個
トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチヘッドスペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100アズワン品番65-2172-71RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100アズワン品番65-2172-70RoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類