トルクレンチ/トルクドライバー関連品 :「クロム」の検索結果
オプション品とは、電動式のトルクレンチやトルクドライバーを使いやすくする製品。バッテリーパックは電気がない外での作業を行うときには、欠かせない充電部品です。締め付けるボルトなどが、トルクレンチ付属のサイズでは合わないときには、トルクレンチアダプターなどでサイズを調整できます。トルクレンチで締め付けるときに注意することは、締めすぎてしまうことです。トルクの締め付け軸力を測定・管理する器具が軸力計で、その軸力は超音波センサーにより検出された軸の移動量から算出されます。この機器はマグネットホルダにより同じ位置に固定されるため、再現性に優れた測定が可能です。
関連キーワード
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。
用途差し替え式トルクレンチ用アダプター
トラスコ品番828-7208
材質クロムバナジューム
寸法(mm)凸14×18、凹9×12
全長(mm)45
質量(g)84
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。
フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
用途角度増し締めが必要な箇所の管理用
仕様フレキシブルマグネットアーム付き
材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック
測定範囲0-360°1°目盛
径(Φmm)(ダイヤル)95
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。