プレセット形 :「トルクレンチ プリセット」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~6(11)
2~10(5)
4~12(7)
5~25(15)
10~50(23)
20~100(17)
20~120(4)
40~140(8)
40~200(17)
40~280(5)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
主な用途締め付け用
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)217
質量(g)300
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
最小目盛(N・m)2.5
アズワン品番64-2257-18
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)237
差込角(mm)9.53
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.33
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)262
質量(g)360
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)10
アズワン品番64-2257-19
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)457
質量(g)1200
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)20~250
最小目盛(N・m)20
アズワン品番64-2257-21
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)332
質量(g)450
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)15~100
最小目盛(N・m)15
アズワン品番64-2257-20
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
全長(mm)467
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛1N・m
1個
¥99,400
税込¥109,340
翌日出荷
全長(mm)386
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥93,800
税込¥103,180
翌日出荷
全長(mm)607
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛2N・m
1個
¥145,700
税込¥160,270
翌日出荷
全長(mm)330
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.25N・m
1個
¥87,700
税込¥96,470
翌日出荷
全長(mm)421
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥97,100
税込¥106,810
翌日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右回転
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
全長(mm)602
質量(kg)2.6
精度(%)±9以内
適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70
アズワン品番64-8734-44
設定トルク(Nm)80~200
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
精度(%)±9以内
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±2
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップ前部を放すと自動ロックします。
リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
差込角(mm)6.35
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途超高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1788(収納時930)
差込角(mm)19.0
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)400~1000
最小目盛(N・m)5.0
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様本体2分割での分割組立式、専用キャリーバック付
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
トラスコ品番762-6401
質量(kg)10.1
1本
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。
リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
用途高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1280
差込角(mm)19.0
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)300~800
最小目盛(N・m)2.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様保管用樹脂ケース付
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
トラスコ品番762-6398
質量(kg)8.3
1本
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。
グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
高精度のトルク管理を容易に行えます。
リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
差込角(mm)19.0
精度(%)±2
最小目盛(N・m)2.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様保管用樹脂ケース付
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
トルク精度:±2%
負荷方向:右
本体2分割での分割組立式です。
専用キャリーバック付です。
用途超高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
全長(mm)2455(収納時1320)
差込角(mm)25.4
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)600~1600
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
トラスコ品番813-2752
質量(kg)16.8
1本
¥449,800
税込¥494,780
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
トルク精度:±2%
負荷方向:右
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
全長(mm)659
差込角(mm)12.7
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)60~320
最小目盛(N・m)2.0
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
トラスコ品番813-2741
質量(kg)2.38
1本
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)908
差込角(mm)10
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~440
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.8
有効長(mm)923
適合交換ヘッド440Q、S、R
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
全長(mm)(約)908
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4
トルク調整範囲(N・m)60~440
最小目盛(N・m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右回転
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。