8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
20~100(1)
20~120(1)
28~210(1)
30~140(1)
40~140(1)
40~200(3)
40~210(2)
42~210(1)
60~320(1)
70~350(1)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷