絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.05~0.5(1)
  • 0.1~0.5(1)
  • 0.1~2(1)
  • 0.2~4(1)
  • 1.5~30(7)
  • 2~10(2)
  • 3~60(5)
  • 4.2~85(4)
  • 5~25(2)
  • 6~30(8)
  • 6.8~135(4)
  • 10~50(4)
  • 10~200(4)
  • 12~60(7)
  • 17~85(8)
  • 20~100(5)
  • 27~135(8)
  • 40~200(14)
  • 60~300(2)
  • 68~340(6)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](14)
  • 12.7[1/2](13)
  • 19.0[3/4](3)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
モンキ形(3)
ヘッド形状
ラチェット形(10)
校正証明書
  • 付き(7)
負荷方向
  • 左右(19)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(9)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(9)
  • 400~450未満(7)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(9)
  • 550~600未満(5)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(3)
  • 700~800未満(3)
100~120未満・120~140未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満
主な用途
  • 一般締付作業(10)
  • 検査作業(7)
  • 計測機器(2)
  • 車両整備や各種機械(7)
一般締付作業・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.001(1)
  • 0.01(12)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(17)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.3・0.5・1・2・3・5
精度(%)
  • ±3
  • ±0.5(2)
  • ±1(7)
  • ±2(13)
  • ±3.5(1)
  • ±4(10)
  • ±6(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • トップ工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • SK11(4)
  • スーパーツール(3)
  • Pro-Auto(3)
  • 東日製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
モノタロウ・トップ工業・TRUSCO・SK11・スーパーツール・Pro-Auto・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)・EMERSON(エマーソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1.5~30(7)
3~60(5)
6~30(8)
10~200(4)
12~60(7)
17~85(8)
20~100(5)
27~135(8)
40~200(14)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(47件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。測定範囲(N・m)4.2~85測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業口幅(mm)(最大)30
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)

    デジタルトルクレンチ

    EMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
    トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7精度(%)±3最小目盛(N・m)0.5付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具仕様103Nmプリセットタイプ全長(mm)515種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
  • デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11

    デジタルトルクレンチ 12.7mm

    SK11(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)最小目盛(N・m)0.1付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表全長(mm)380材質(本体)ABS樹脂質量(g)660種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11
    31,980税込35,178
    1組
    20日以内出荷
    差込角(mm)9.5(3/8インチ)電源単4乾電池2本測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)ギア数52山
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±3/(左)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • デジタルアングルトルクアダプター TRUSCO

    デジタルアングルトルクアダプター

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
  • 3/8DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
    差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
  • メカニカルトルクレンチ スーパーツール

    メカニカルトルクレンチ

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
    精度(%)右±3、左±6種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • デジタルトルクドライバー TRUSCO

    デジタルトルクドライバー

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3最小目盛(N・m)0.001付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
  • トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
    用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
  • ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
  • 1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    1/2DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    34,980税込38,478
    1丁
    翌々日出荷
    種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • クリック式デジタル角度レンチ 東日製作所

    クリック式デジタル角度レンチ

    東日製作所
    74,980税込82,478
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。
    用途回転角法締付け用
  • デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツール

    デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
    種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツール

    デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
    種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    67,980税込74,778
    1個
    11日以内出荷
    締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク(DTMタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
    種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ