絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~10(2)
- 5~50(2)
- 10~100(2)
- 20~100(1)
- 20~200(2)
- 30~300(2)
- 40~200(1)
- 40~280(1)
- 50~500(3)
- 50~500c(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 1000~1200未満(3)
- 1400~1600未満(1)
精度(%)
- ±1(2)
最小目盛(N・m)
- 0.01(3)
- 0.1(2)
- 0.1c(1)
- 1(1)
- 2(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(2)
- KTC(12)
- JTC(10)
- スーパーツール(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- SK11(5)
- トップ工業(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- Pro-Auto(4)
- NORBAR(4)
- エスコ(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RED EAGLES(2)
- 東日製作所(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 杉崎計器(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1~10(2)
5~50(2)
10~100(2)
20~100(1)
20~200(2)
30~300(2)
40~200(1)
40~280(1)
50~500(3)
50~500c(1)

回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷から11日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥80,980税込¥89,0781個当日出荷から11日以内出荷デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本61日以内出荷から91日以内出荷触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり






















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)