絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(457)
  • エスコ(8,631)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,256)
  • SK11(1,206)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,029)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • KTC(878)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • KNIPEX(クニペックス)(681)
  • Pro-Auto(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • BONDHUS(582)
  • ベッセル(563)
  • トップ工業(560)
  • JTC(532)
  • Wera(528)
  • ハゼット(493)
  • ANEX(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ヘキサゴンビット

    KANON(中村製作所)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
    先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
  • トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
    タイプ市販品共通適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4
  • トルクドライバー用ボックスビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ボックスビット

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
    先端形状ボックス全長(mm)100タイプ市販品共通差込角対辺(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)約111(ビットなし)負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)約60寸法D1(Φmm)10(本体部)寸法D2(Φmm)14.4(本体部)寸法D3(Φmm)15.5(本体部)寸法L1(mm)26(本体部)寸法L2(mm)10.5(本体部)付属品(+)ビット:No.0/No.1(4Φ)、市販品共通SB対辺(mm)6.35
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • トルクドライバー用ビット カノン専用ビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ビット カノン専用ビット

    KANON(中村製作所)
    579税込637
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
    全長(mm)45
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。
  • トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ヘキサゴンビット

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
    タイプカノン専用
  • QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    QCK形ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
    用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
  • 電動ドライバー用プラスビット先端規格2番 KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用プラスビット先端規格2番

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番808-6097先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20
  • スパナヘッド KANON(中村製作所)

    スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単能形トルク調整工具 KANON(中村製作所)

    単能形トルク調整工具

    KANON(中村製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    トルク値の変更が可能です
  • SCK型スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK型スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45
  • NCK引っ掛けスパナヘッド KANON(中村製作所)

    NCK引っ掛けスパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
    用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
  • モンキヘッド KANON(中村製作所)

    モンキヘッド

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 電動ドライバー用プラスビット先端規格0番 KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用プラスビット先端規格0番

    KANON(中村製作所)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6086軸径(Φmm)4先端サイズNo.0先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー用プラスビット1番3パイ KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用プラスビット1番3パイ

    KANON(中村製作所)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6088軸径(Φmm)4先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプレート形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
    用途検査、締付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
  • 電動ドライバー用プラスビット2番4パイ KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用プラスビット2番4パイ

    KANON(中村製作所)
    219税込241
    1本
    6日以内出荷
    両頭機能片頭トラスコ品番808-6090先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット

    KANON(中村製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
    先端形状ボックス全長(mm)70
  • 単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    単能型トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
    仕様トルクフリー
  • モンキヘッド KANON(中村製作所)

    モンキヘッド

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
    精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
  • 電動ドライバー用トルクアナライザー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用トルクアナライザー

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    幅(mm)150質量(kg)1.1測定範囲1.5~100cN・m高さ(mm)38奥行(mm)110最小表示値0.1cN・m
  • ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)

    ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20寸法G(mm)25寸法T(mm)10
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    メガネ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本
    61日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    全長(mm)413使用範囲(N・m)【適合トルクセット】25~127

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具