絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
校正証明書
全長(mm)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
0.01・0.1・1・2・10
精度(%)
±3・±4・±5・±6・±10
負荷方向
右・左右
ブランド
モノタロウ・KANON(中村製作所)・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BBKテクノロジーズ・トップ工業・イチネンTASCO・STAHLWILLE(スタビレー)・REX(レックス)[自動車用品]・アサダ・KTC・スーパーツール・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JAPPY・ロビネア(ROBINAIR)・加納商会・アックスブレーン・Wiha(ビーハ/ノガ)・MCC(松阪鉄工所)・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 単能形

185件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型

    東日製作所
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)34適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SPLS型トルクレンチ 東日製作所

    【オーダー】SPLS型トルクレンチ

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1台ほか
    15日以内出荷から90日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • ポカヨケトルクレンチ用送信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用送信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)40電源コイン電池(CR2032)電池寿命約20万ショットアンテナパターンアンテナアズワン品番64-4818-34使用周波数(GHz)2.4帯送信距離(m)約10
  • ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用受信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
  • ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハンディデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    84,980税込93,478
    1台
    20日以内出荷
    質量(kg)1.55寸法L(mm)99差込角(mm)19寸法D(mm)50寸法T(mm)90寸法W(mm)90能力範囲 最少~最大(N・m)120~600使用電池単4形乾電池×2本ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
  • 弓形トルクレンチ 板橋機械工業

    弓形トルクレンチ

    板橋機械工業
    44,980税込49,478
    1本
    8日以内出荷
    用途NS形異形の締めつけに仕様24mm/30mmボックス付
  • 【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    11日以内出荷から70日以内出荷
    絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N430RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N430RSPK)

    KANON(中村製作所)
    189,800税込208,780
    1個ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)95~430サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)

    KANON(中村製作所)
    169,800税込186,780
    1個ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)68~320サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK)

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)32~170サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N127RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N127RSPK)

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK)

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N42RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N42RSPK)

    KANON(中村製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N21RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N21RSPK)

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    11日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N9RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N9RSPK)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    11日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.01トルク調整範囲(N・m)2~9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N3.5RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N3.5RSPK)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    11日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH)

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    30日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12精度(%)±3ヘッド形状メガネ形最小単位0.1寸法G(mm)27トルク調整範囲(N・m)14~73寸法C(Φmm)32.7負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH)

    KANON(中村製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)9~42サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N21RSPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N21RSPKH)

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    11日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)4~21サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N9RSPKH)

    KANON(中村製作所)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    11日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.01トルク調整範囲(N・m)2~9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)

    KANON(中村製作所)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)13~67サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH)

    KANON(中村製作所)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)8~38サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH)

    KANON(中村製作所)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N420SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N420SPK)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)90~420サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷から100日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)30~160
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)

    KANON(中村製作所)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)13~67サービス分類オーダー・加工
  • 管水用トルクラッチGM型 NGK(永木精機)

    管水用トルクラッチGM型

    NGK(永木精機)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
  • 【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20精度±3%適合ねじ配管用最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP

    東日製作所
    46,980税込51,678
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP

    東日製作所
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
    用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34精度(%)±3最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS

    東日製作所
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
単能形