20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%全長(mm)370質量(g)965差込角(mm)9×12精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)2.5アズワン品番65-2171-93