絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(2)
- 10~70(1)
- 10~75(1)
- 20~100(2)
- 30~140(1)
- 40~200(2)
- 40~280(1)
ヘッド形状

スパナ形(1)

ヘッド交換式(4)
主な用途
- 一般締付作業(5)
- 冷媒機器(1)
- 車両整備や各種機械(1)
最小目盛(N・m)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(1)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(2)
- 650~700未満(1)
精度(%)
- ±3(4)
- ±5(1)
±3・±5
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 東日製作所(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- DEEN(4)
- Wera(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- KTC(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- A-Gas Japan(2)
- KING TONY(1)
- HASCO(1)
- Pro-Auto(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(2)
10~70(1)
10~75(1)
20~100(2)
30~140(1)
40~200(2)
40~280(1)

トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥20,400~税込¥22,440~1台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応![[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50176193-170405-02.jpg)
[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷エスコ品番EA723-25材質スチール製全長(mm)315(17)~342(29)種類ヘッド交換形適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29
トルクレンチ(ツール交換式)
エスコ¥29,600税込¥32,5601台翌日出荷RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5スパナ口径(Φmm)12~21トルク調整範囲(N・m)10~70主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
フックヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥22,500税込¥24,7501個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥17,300~税込¥19,030~1個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付け差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥9,280税込¥10,2081個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥93,500税込¥102,8501本翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥68,900税込¥75,7901本翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥84,600税込¥93,0601個翌日出荷エスコ品番EA723S-27全長(mm)467種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1
20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥74,200税込¥81,6201個翌日出荷エスコ品番EA723S-23全長(mm)386種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥66,500税込¥73,1501個4日以内出荷エスコ品番EA723S-22全長(mm)330種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.25





![[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50176193-170405-02.jpg)