絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.10~0.34(2)
  • 0.3~1(3)
  • 0.9~1.5(3)
  • 1.2~3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5~25(2)
  • 10~50(3)
  • 20~100(8)
  • 30~120c(4)
  • 30~140(4)
  • 40~200(4)
  • 40~200c(4)
  • 100~500c(4)
  • 100~550(2)
  • 120~300c(4)
  • 140c(2)
  • 200c(2)
  • 300c(2)
  • 300~600c(3)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(1)
ヘッド形状
ヘッド交換式(3)
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(13)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](7)
  • 12.7[1/2](10)
  • 19.0[3/4](4)
  • 25.4[1](2)
  • その他(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.015(1)
  • 0.05(4)
  • 0.05c(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 1(9)
  • 1.0c(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 5.0c(5)
  • 10(2)
  • 10.0c(4)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25.0c(3)
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(12)
  • 140~160未満(17)
  • 160~180未満(13)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(6)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(8)
  • 650~700未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(38)
  • 冷媒機器(3)
  • 弱電関連での作業用(6)
  • 精密締付作業(1)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・精密締付作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (25)
  • 左右(6)
右・左右
精度(%)
  • ±2(4)
  • ±3(23)
  • ±4(3)
  • ±5(1)
  • ±6(40)
  • ±10(12)
±2・±3・±4・±5・±6・±10
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(411)
  • KANON(中村製作所)(280)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(78)
  • DEEN(67)
  • KTC(58)
  • Wera(55)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(41)
  • トップ工業(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • SLOKY(スローキー)(30)
  • Pro-Auto(27)
  • イチネンTASCO(25)
  • JTC(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ

    0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー

    エスコ
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
  • 絶縁トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ

    絶縁トルクドライバーセット (アジャスタブル)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1セット
    翌日出荷
    折りたたみ式工具袋付き。電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。アジャスタブル型絶縁トルクドライバー:1000V絶縁。絶縁ドライバーハンドル:六角シャンク:9mm用、1000V絶縁、ワンタッチ着脱式。
    全長(mm)(トルクドライバー)192、(プラスマイナスポジビット)157、(ポジドライブビット)157、(絶縁ドライバーハンドル)102質量(g)(総質量)845寸法(幅W×厚さ)(mm)【(-)ドライバービット】(先端):2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0ビット(TORXビット)T10、T15、T20、T25、(プラスマイナスポジビット)#1、#2、(ポジドライブビット)#1、#2最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット寸法(mm)(+)ドライバー:#1、#2ビット全長(mm)(+)ドライバー:157、(-)ドライバー:157、TORX:157差込六角対辺(mm)9
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
  • 絶縁トルクレンチ エスコ

    絶縁トルクレンチ

    エスコ
    47,300税込52,030
    1台
    翌日出荷
    付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000
  • 2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ

    2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

    エスコ
    18,200税込20,020
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
    仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 15mm スパナヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    15mm スパナヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:9×12mm対辺(mm)15幅×厚さ(mm)30×7
  • 1/4"Hex ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    1/4"Hex ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:9×12mm幅×厚さ(mm)22×12.5対辺寸法(inch)1/4"
  • 3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)50.8サイズ7/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)44.5
  • 3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)28.6サイズ3/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)19
  • 1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)120~300最小目盛(cN・m)10精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VR-2
  • 0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    39日以内出荷
    エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向
  • T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
  • 2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-12負荷方向
  • T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
  • 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ

    [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    種類ヘッド交換形ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形全長(mm)315(17)~342(29)トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器エスコ品番EA723-25材質スチール製適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29
  • 絶縁トルクドライバーセット エスコ

    絶縁トルクドライバーセット

    エスコ
    34,100税込37,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。
    仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2全長(mm)(トルクドライバー)192最小トルク(N・m)0.1精度(%)(締付)±6トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9
  • スパナビット エスコ

    スパナビット

    エスコ
    6,100税込6,710
    1セット
    4日以内出荷
    セット点数:5点。セット内容:・スパナビット(4・6・8・10×25mm)×各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個。ビットケース仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)mm、・差込部深さ:10mm、・重量:4g、・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • トルクレンチ (ラチェット式) エスコ

    トルクレンチ (ラチェット式)

    エスコ
    53,900税込59,290
    1本
    翌日出荷
    トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
    厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
  • トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+・-ビット)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
  • トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ

    トルクドライバーセット (アジャスタブル)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1組
    翌日出荷
    ラピッドアダプター式。
    仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • トルクドライバーセット (+ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+ビット)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
  • スパナヘッド エスコ

    スパナヘッド

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    38,600税込42,460
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    41,600税込45,760
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
  • [EA723JH-1~-3用]収納ケース エスコ

    [EA723JH-1~-3用]収納ケース

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
    外寸(mm)297×135×58
  • トルクドライバーセット エスコ

    トルクドライバーセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1セット
    翌日出荷
  • [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ

    [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
    付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5スパナ口径(Φmm)12~21トルク調整範囲(N・m)10~70主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付け差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー
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
エスコのトルクレンチ/トルクドライバー 【通販モノタロウ】 作業工具