絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](15)
二面幅(mm)
- 1(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(3)
- 27(4)
- 29(3)
- 30(2)
- 32(3)
形状

6角(6)

12角(2)
全長(mm)
- 42
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(105)
- 40(24)
- 50(83)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 67(22)
- 70(43)
- 75(35)
- 82(28)
- 90(40)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1-1/8(1)
- 1-1/4(2)
ブランド
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Wera(1)
- H&H(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- SSPOWER(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- DEEN(1)
エスコ・TRUSCO・NAC(長堀工業)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・H&H・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SSPOWER・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。全長(mm)42差込角(mm)9.52
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント
DEEN¥3,427税込¥3,7701個当日出荷国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
ソケット (6角)
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から8日以内出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。穴角6角差込角(sq.)1/2
タップ用ソケット(差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
32mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-32全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18対辺(mm)32外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
1インチ1/4 x1/2インチSq インパクト ソケット
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-12全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/4
1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-11全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17外径(Φmm)40.7寸法D1(mm)40.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/8