絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](22)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 1(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 29(3)
  • 30(5)
  • 32(5)
形状
形状
6角(7)
形状
12角(2)
全長(mm)
  • 42
  • 25(44)
  • 28(80)
  • 29(38)
  • 30(72)
  • 32(53)
  • 37(47)
  • 38(153)
  • 50(130)
  • 55(68)
  • 57(41)
  • 60(65)
  • 70(48)
  • 75(55)
  • 80(61)
  • 85(41)
  • 90(56)
  • 100(145)
  • 108(38)
  • 150(56)
  • 200(41)
二面幅(inch)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(2)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • DEEN(1)
  • H&H(1)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • SSPOWER(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
BAHCO(バーコ)・DEEN・H&H・NAC(長堀工業)・SIGNET(シグネット)・SSPOWER・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • マグネチックソケット ショートタイプ NAC(長堀工業)

    マグネチックソケット ショートタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
    形状6角
  • スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    全長(mm)42差込角(mm)9.52
  • オールマイティソケット H&H

    オールマイティソケット

    H&H(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット(6角)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
  • DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント DEEN

    DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント

    DEEN
    ¥3,427税込¥3,770
    1個
    当日出荷
    国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
    全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケット(六角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)タイプ
    穴角6角差込角(inch)1/2
  • シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
    仕様差込角:【SQ/inch】1/2穴角六角
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
  • ソケット(ZYKLOP) Wera

    ソケット(ZYKLOP)

    Wera
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
    用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
  • ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ30mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ30mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)42差込角(mm)12.7対辺(mm)30アズワン品番64-6801-62対辺6角メーカー商品コード144-3629
  • 1/2"DRx32mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/2"DRx32mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)42対辺(mm)32外径(Φmm)42差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)42対辺(mm)30外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用) エスコ

    1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)42対辺(mm)26外径(Φmm)35差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)42対辺(mm)32外径(Φmm)43差込角(inch)1/2"
  • 高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット BAHCO(バーコ)

    高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
  • タップ用ソケット(差込角9.52) NAC(長堀工業)

    タップ用ソケット(差込角9.52)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
  • 32mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    32mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-32全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18対辺(mm)32外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 30mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    30mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-30全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17対辺(mm)30外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 1インチ1/4 x1/2インチSq インパクト ソケット エスコ

    1インチ1/4 x1/2インチSq インパクト ソケット

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-12全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/4
  • 1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット エスコ

    1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-11全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17外径(Φmm)40.7寸法D1(mm)40.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/8
ソケット