絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](23)
- 31.75[1-1/4](1)
- その他(1)
全長(mm)
- 42
- 25(70)
- 28(106)
- 30(85)
- 32(71)
- 37(56)
- 38(169)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(60)
- 55(103)
- 57(48)
- 60(153)
- 62(42)
- 70(93)
- 75(101)
- 80(78)
- 90(67)
- 100(237)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- DEEN(1)
- H&H(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- NAC(長堀工業)(4)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SSPOWER(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- Wera(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(9)
- ハゼット(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。全長(mm)42差込角(mm)9.52
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント
DEEN¥3,427税込¥3,7701個当日出荷国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)42規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4差込角(inch)1/4
ソケット (6角)
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から8日以内出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。穴角6角差込角(sq.)1/2
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ30mm
BAHCO(バーコ)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)42差込角(mm)12.7対辺(mm)30アズワン品番64-6801-62対辺6角メーカー商品コード144-3629
3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)42質量(g)24対辺(mm)7外径(Φmm)15.5差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
タップ用ソケット(差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
32mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-32全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18対辺(mm)32外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
30mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-30全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17対辺(mm)30外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
1インチ1/4 x1/2インチSq インパクト ソケット
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-12全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/4
1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-11全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17外径(Φmm)40.7寸法D1(mm)40.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/8






































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)