絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](14)
- 19.0[3/4](2)
二面幅(mm)
- 13(1)
- 14(1)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(4)
- 21(1)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(2)
- 27(3)
- 28(2)
- 29(4)
- 30(4)
- 32(2)
形状

6角(4)

12角(1)
全長(mm)
- 45
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(105)
- 40(24)
- 50(83)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 67(22)
- 70(43)
- 75(35)
- 82(28)
- 90(40)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- WILLIAMS(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
マルチドライブインパクトソケット
ハゼット¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm
GEDORE¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト ソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応