絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](10)
  • 25.4[1](6)
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 41(2)
  • 46(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
形状
形状
6角(8)
形状
12角(3)
全長(mm)
  • 65
  • 25(46)
  • 28(80)
  • 29(38)
  • 30(71)
  • 32(52)
  • 37(46)
  • 38(152)
  • 50(130)
  • 55(69)
  • 57(41)
  • 60(64)
  • 70(48)
  • 75(55)
  • 80(61)
  • 85(42)
  • 90(57)
  • 100(148)
  • 108(38)
  • 150(56)
  • 200(41)
二面幅(inch)
  • 13/16(2)
  • 7/8(2)
  • 15/16(2)
  • 1-3/4(1)
  • 1-13/16(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • エスコ(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • nepros(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • FPC(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・S.E.K.(スエカゲツール)・nepros・KTC・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・ミトロイ(水戸工機)・FPC・STAHLWILLE(スタビレー)・WILLIAMS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角6角
  • 万能ソケット モノタロウ

    万能ソケット

    モノタロウ(87件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
    材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28使用範囲(mm)6~21
  • 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトセミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角12角
  • インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクト用ソケット(差込角 19mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
  • 9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros

    9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    nepros
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5ソケット形状12角
  • ソケット 12角 差込角19.0mm FPC

    ソケット 12角 差込角19.0mm

    FPC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19.0
  • Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
    全長(mm)65質量(g)150寸法H(mm)23差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2機能プロテクター付き、ホイールプロテクター、ガタつき低減二面幅(mm)19穴角6角
  • Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
    全長(mm)65質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
  • シャーレンチ用アウターソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用アウターソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラグソケット(6角タイプ) TRUSCO

    プラグソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。
    用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
  • ソケット 12角 46mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 46mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)19対辺(mm)46コード105-9722アズワン品番64-4816-20
  • ユニバーサルソケット エスコ

    ユニバーサルソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
  • 1” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)

    1” インパクトソケット(6角)

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
  • Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
    全長(mm)65質量(g)135寸法H(mm)21差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.7寸法D2(mm)25.2機能ホイールダメージ軽減、ガタつき低減、プロテクター付き穴角6角
  • 1"DR/34mm インパクトソケット エスコ

    1"DR/34mm インパクトソケット

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)65対辺(mm)34外径(Φmm)54差込角(inch)1
  • 3/4"DRx55mm インパクトソケット エスコ

    3/4"DRx55mm インパクトソケット

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)65対辺(mm)55外径(Φmm)78差込角(inch)3/4"
  • 9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) nepros

    9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ)

    nepros
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • (1”SQ)ソケット (12角) STAHLWILLE(スタビレー)

    (1”SQ)ソケット (12角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
    タイプ12角差込角(sq.)1
  • 1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS

    1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

    WILLIAMS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
  • ボルトレンチ5/16 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボルトレンチ5/16

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,198税込2,418
    1丁
    4日以内出荷
    寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
    用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6946材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)95軸長(mm)6.35有効長(mm)24
  • ボルトレンチ3/8 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボルトレンチ3/8

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌々日出荷
    寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
    用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6938材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)94軸長(mm)6.35有効長(mm)24
  • ボルトレンチ1/2 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボルトレンチ1/2

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
    用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6954材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)113軸長(mm)6.35有効長(mm)24
  • ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用) ミトロイ(水戸工機)

    ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。
    トラスコ品番356-9942全長(mm)65質量(g)60差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8
ソケット