絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](6)
- 25.4[1](5)
- その他(1)
二面幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(5)
- 13×14(1)
- 14(5)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(2)
- 27(1)
- 32(1)
- 41(1)
- 46(2)
- 48(1)
- 50(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(6)

12角(2)
全長(mm)
- 70
- 25(37)
- 28(75)
- 29(36)
- 30(66)
- 32(44)
- 37(44)
- 38(136)
- 40(34)
- 50(104)
- 55(62)
- 57(40)
- 60(61)
- 62(34)
- 75(41)
- 80(61)
- 85(36)
- 90(54)
- 100(96)
- 108(38)
- 150(33)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1-13/16(1)
- 2(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(9)
- エスコ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WILLIAMS(2)
- Wera(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
NAC(長堀工業)・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・WILLIAMS・Wera・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・TRUSCO・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷トラスコ品番853-0889全長(mm)70質量(g)115差込角(mm)9.52二面幅(mm)12ソケット形状6角
ソケット 12角 50mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)70差込角(mm)19対辺(mm)50コード105-9730アズワン品番64-4816-21
マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番853-0883全長(mm)70質量(g)100差込角(mm)9.52二面幅(mm)10
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から9日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
ソケットアダプター
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。 SDS プラス。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。SDS plus差し込み。全長(mm)70
1"DR/ 1・13/16" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個翌日出荷全長(mm)70質量(g)1010外径(Φmm)69差込角(inch)1対辺(inch)1-13/16”
(1”SQ)ソケット (12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケットタイプ12角差込角(sq.)1
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺8mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷トラスコ品番853-0872全長(mm)70質量(g)80差込角(mm)9.52二面幅(mm)8ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺17mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷トラスコ品番853-0894全長(mm)70質量(g)130差込角(mm)9.52二面幅(mm)17ソケット形状6角
マグネットスライドタイプ ディープ 差込角9.52x対辺13mmx70L
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷トラスコ品番853-2159全長(mm)70質量(g)120差込角(mm)9.52二面幅(mm)13
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺14mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷トラスコ品番853-2281全長(mm)70質量(g)115差込角(mm)9.52二面幅(mm)14