絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](7)
- 25.4[1](8)
二面幅(mm)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 50(3)
- 52(1)
- 55(1)
- 58(1)
- 60(1)
形状

12角(2)
全長(mm)
- 72
- 25(46)
- 28(80)
- 29(38)
- 30(71)
- 32(52)
- 37(46)
- 38(152)
- 50(130)
- 55(69)
- 57(41)
- 60(64)
- 70(48)
- 75(55)
- 80(61)
- 85(42)
- 90(57)
- 100(148)
- 108(38)
- 150(56)
- 200(41)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(8)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- FPC(1)
- Pro-Auto(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
3/4” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
ロックナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703対辺(mm)21外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-20全長(mm)72質量(g)723対辺(mm)20外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-19全長(mm)72質量(g)705対辺(mm)19外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1