絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](2)
形状
形状
6角(1)
全長(mm)
  • 60(2)
ブランド
  • trad
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(2,209)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(509)
  • NAC(長堀工業)(422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(323)
  • Pro-Auto(175)
  • RS PRO(172)
  • KTC(131)
  • BAHCO(バーコ)(115)
  • ミトロイ(水戸工機)(111)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(105)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(95)
  • JTC(94)
  • FPC(75)
  • SIGNET(シグネット)(65)
  • Wera(59)
  • ハゼット(55)
  • nepros(54)
  • マキタ(47)
  • WILLIAMS(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ショートソケット trad

    六角軸ショートソケット

    trad
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
    材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット1/2(10pcs) trad

    ソケットセット1/2(10pcs)

    trad
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
  • 落下防止ソケット trad

    落下防止ソケット

    trad
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
    材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
  • ソケットセット3/8(8pcs) trad

    ソケットセット3/8(8pcs)

    trad
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360差込角(mm)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
  • 電気ドリル用ロングソケット trad

    電気ドリル用ロングソケット

    trad(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
    材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4分角ソケットセット(7種) trad

    4分角ソケットセット(7種)

    trad
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌日出荷
    5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
    材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24差込角(mm)12.7
ソケット