絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(20)
- エスコ(2,210)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(509)
- NAC(長堀工業)(422)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(324)
- Pro-Auto(175)
- RS PRO(173)
- KTC(131)
- BAHCO(バーコ)(116)
- ミトロイ(水戸工機)(111)
- STAHLWILLE(スタビレー)(105)
- S.E.K.(スエカゲツール)(95)
- JTC(94)
- FPC(75)
- SIGNET(シグネット)(65)
- Wera(59)
- ハゼット(55)
- nepros(54)
- マキタ(47)
- WILLIAMS(41)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NAC(長堀工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・RS PRO・KTC・BAHCO(バーコ)・ミトロイ(水戸工機)・STAHLWILLE(スタビレー)・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・FPC・SIGNET(シグネット)・Wera・ハゼット・nepros・マキタ・WILLIAMS・ブランドをもっと見る
22ページ目: ソケット
商品豆知識

ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺10mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番853-0878全長(mm)100質量(g)125差込角(mm)9.52二面幅(mm)10ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺36mmx100L
NAC(長堀工業)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷トラスコ品番853-1221全長(mm)100質量(kg)1差込角(mm)25.4二面幅(mm)36ソケット形状6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺55mm
NAC(長堀工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷トラスコ品番853-1273質量(kg)1差込角(mm)25.4二面幅(mm)55穴角6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラスコ品番853-1220質量(g)760差込角(mm)25.4二面幅(mm)36穴角6角
ソケット ショートタイプ 12PT 差込角12.7x対辺27mm
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷トラスコ品番853-1049質量(g)200差込角(mm)12.7二面幅(mm)27穴角12角
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x17mmx150L
NAC(長堀工業)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷トラスコ品番853-2223全長(mm)150質量(g)240差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)25二面幅(mm)17
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺12mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷トラスコ品番853-2188全長(mm)150質量(g)195差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)12寸法D1(mm)20寸法D2(mm)25二面幅(mm)15
ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺14mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷トラスコ品番853-2171全長(mm)100質量(g)120差込角(mm)9.52二面幅(mm)10
インパクト用12.7角薄型セミロングソケット
TIPTOP¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から8日以内出荷12.7角のインパクトレンチ用ソケットです差込角(mm)12.7寸法L1(mm)78
ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840差込角(mm)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ品番810-9746セット内容3DB-14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.64穴角12角
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番395-6393セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L質量(kg)0.46穴角6角
ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)
nepros¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ソケットレンチ用ソケット
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ディープソケット
トップ工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌日出荷付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]全長L(mm)108寸法l(mm)29ソケット形状6角
建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)
トップ工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。Oリング・ピンは付属しております。用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット
KTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。トラスコ品番113-3741質量(g)2.6全長L(mm)450寸法D2(Φmm)38(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14差込角(sq.)19
マグネット入りソケット(エクステンションタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、マグネット圧入タイプ仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25