絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(20)
- エスコ(2,210)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(509)
- NAC(長堀工業)(422)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(324)
- Pro-Auto(175)
- RS PRO(173)
- KTC(131)
- BAHCO(バーコ)(116)
- ミトロイ(水戸工機)(111)
- STAHLWILLE(スタビレー)(105)
- S.E.K.(スエカゲツール)(95)
- JTC(94)
- FPC(75)
- SIGNET(シグネット)(65)
- Wera(59)
- ハゼット(55)
- nepros(54)
- マキタ(47)
- WILLIAMS(41)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NAC(長堀工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・RS PRO・KTC・BAHCO(バーコ)・ミトロイ(水戸工機)・STAHLWILLE(スタビレー)・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・FPC・SIGNET(シグネット)・Wera・ハゼット・nepros・マキタ・WILLIAMS・ブランドをもっと見る
39ページ目: ソケット
商品豆知識

ディープインパクトソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途六角ボルトおよびネジ用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥36,980税込¥40,6781セット翌日出荷狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷マグネットレールは金属面に一時的に取り付けでき、ツイストトゥアンロック機能で着脱が簡単です。安全な保管と簡単に工具を取り出すためのスムーズな回転機構です。ロングデザインで狭いスペースや低い位置、突出したネジに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。9.5mm差込付きの電動または空気圧インパクトレンチで使用します。Take it easy toolfinder は必要なツールをすばやく簡単に識別するためにサイズによる色分けがされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP)
Wera¥1,398~税込¥1,538~1個70日以内出荷8790 B Impaktor ソケットレンチ。インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。用途手動・工作機械作業用・六角ボルトおよびネジ用
1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷接触部の角を傷めない面接触形状は、ボルト/ナットに接する開口部と、ハンドル類との接合部となる四角の差込角の両方に採用。ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
インパクト用ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケットです。_x000D_。パワーレンチやナットランナーでの締付け・緩め作業に最適なインパクト用ソケット。_x000D_。はめ込みやすい12角を採用し、作業効率を向上。用途大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼差込角(mm)38.1(1-1/2inch)表面処理無電解めっき寸法D2(mm)85先端形状12角
アキシアル・ロックナットソケット TMFS
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ロックナットを傷めず簡単に取付け取外しが可能なソケットです。SKFアキシャルロックナットソケットは、ロックナットの締め付けと緩めを安全かつ容易に行えるよう設計されています。フックスパナよりもベアリング周りのスペースが小さく抑えられます。用途テーパージャーナル、アダプタスリーブおよび取外しスリーブを使用した軸受の固定と調整に。KM、KMK(メートル)、KMFの各シリーズのナットに。トラスコ品番566-1065全長(mm)61差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)28外径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナットグリップソケットです。トラスコ品番700-4348材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35対辺(mm)6対辺6角
全ねじボルト回し工具
ネグロス電工¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 。18V充電インパクトドライバー対応。 。ねじ山がつぶれません。 。正転、逆転が可能です。 。ラク天ツール「MAKTRH-ZW3」との組み合わせによる使用も可能です。全長(mm)66質量(g)110
組立ラック用ビットソケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷市販のラチェットハンドル(9.5sq.)、MAK906Rにセットできます。用途締め付け過ぎにご注意ください。適合ケーブルラック:S-SR、SD-SR、SRK S-QR、SD-QR、QRK全長(mm)50質量(g)34適合ボルトトルクス穴付(TORX T25)低頭ボルト
ラインソケット
Lisle(ライル)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷フィッティング、フューエルレール、フューエルラインを傷つけずに取り外し・取り付けが可能です。専用設計により、燃料漏れのリスクを低減します。耐久性の高い熱処理済み合金鋼を使用し、長期間の使用に耐えます。表面処理防錆黒色酸化処理差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケットセット
Lisle(ライル)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケット
Lisle(ライル)¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。用途MORTORQファスナーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
6.3sq.ソケット(十二角)
KTC¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】12角差込角(mm)6.35
6.3sq.ソケット(六角)
KTC¥749~税込¥824~1個当日出荷口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】6角差込角(mm)6.35
ディープソケット(6角タイプ)3S HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)27差込角(mm)9.5
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2346材質構造用鋼全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)18対辺寸法(mm)18![ナメキャッチソケットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72117249-260212-02.jpg)
ナメキャッチソケットセット
トップマン[工具・金物]¥1,898税込¥2,0881セット6日以内出荷ナメたボルトもガチッと掴む面接触の9PCSソケットセット(9.5角)。寸法(mm)8/10/12/13/14/15/17/19/21質量(g)440![ナメキャッチソケット&アダプタセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72117258-260212-02.jpg)
ナメキャッチソケット&アダプタセット
トップマン[工具・金物]¥1,798税込¥1,9781セット8日以内出荷ナメたボルトもガチッと掴む面接触の9PCSソケット&アダプタセット(9.5角)。寸法(mm)10/12/13/14/17/19質量(g)280
ユニバーサルソケット
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷いろんな形にジャストフィット 。角の欠けたボルト・ナットも回せる用途車・自転車等の整備に 。ねじ・フック等の締め付けに材質ソケット・ピン:クロムバナジウム鋼適合サイズミリ:9~21mm、インチ:11/32”~13/16”
ホイールナット用インパクトロングソケット
エスコ¥5,300税込¥5,8301セット翌々日出荷薄肉ロングタイプ。ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付。17mm(青色)・19mm(黄色)・21mm(赤色)とサイズを色で識別できます。全長(mm)150対辺(mm)17・19・21差込角(inch)1/2 DR外径(mm)27・29・31
ユニバーサルソケットセット
エスコ¥4,290税込¥4,7191セット翌日出荷W溝タイプのソケットアダプター付き。電動・エアーどちらも使用可能。工具袋付(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。材質ユニバーサルソケット:クロムバナジウム、工具袋:キャンパス生地 開閉ファスナー付き寸法(mm)工具袋:250×100 (H)全長(mm)ソケットアダプター:65、ユニバーサルソケット :52、ラチェットハンドル:143質量(g)ユニバーサルソケット:110、ラチェットハンドル:137対辺(mm)ユニバーサルソケットナット:6~14外径(Φmm)ユニバーサルソケット:21.7送り角度(°)ラチェットハンドル:6差込角(inch)ソケットアダプター/ユニバーサルソケット/ラチェットハンドル:1/4シャンク径(inch)ソケットアダプター六角:1/4”
ユニバーサルソケットセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット翌日出荷ソケット手元が六角付なのでスパナで回すことも可能です。W溝タイプのソケットアダプター付。電動、エアーどちらも使用可能です。工具袋付(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。仕様ソケットアダプター:3/8”DR×1/4”Hex全長(mm)(3/8”)ラチェットハンドル:200対辺(mm)ユニバーサルソケット:9~21差込角(inch)3/8”







































![ナメキャッチソケットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72117249-260212-02.jpg)
![ナメキャッチソケット&アダプタセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72117258-260212-02.jpg)