絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](6)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 16(1)
- 41(2)
- 46(1)
形状

6角(2)

12角(3)
二面幅(inch)
- 13/16(2)
- 7/8(2)
- 15/16(2)
- 1-3/4(1)
- 1-13/16(1)
全長(mm)
- 65
- 23(13)
- 25(27)
- 26(26)
- 27(12)
- 28(65)
- 29(32)
- 30(55)
- 32(25)
- 35(16)
- 36(23)
- 37(30)
- 38(55)
- 40(14)
- 44(15)
- 50(25)
- 52(16)
- 58(16)
- 60(24)
- 100(13)
- 128(18)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- nepros(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- FPC(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・nepros・KTC・TRUSCO・FPC・STAHLWILLE(スタビレー)
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](1)
19.0[3/4](6)
25.4[1](1)

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
プラグソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
(1”SQ)ソケット (12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケットタイプ12角差込角(sq.)1
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット