絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](20)
- 12.7[1/2](16)
- その他(1)
二面幅(mm)
- 10
- 8(28)
- 12(43)
- 13(34)
- 14(42)
- 17(50)
- 19(49)
- 21(46)
- 22(45)
- 23(21)
- 24(40)
- 26(25)
- 27(39)
- 29(19)
- 30(35)
- 32(38)
- 35(17)
- 36(33)
- 41(18)
- 46(18)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(18)
全長(mm)
- 50(3)
- 55(5)
- 60(1)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 70(2)
- 78(1)
- 80(3)
- 82(1)
- 100(2)
- 143(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- エスコ(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- トップ工業(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- FPC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](20)
12.7[1/2](16)
その他(1)

ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)
トップ工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
3/8DR マグネットディープソケットセット
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63二面幅(mm)8、10、12、13、14差込角(sq.)3/8インチSQ
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm
トップ工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
3/8sq. インパクト6角セミディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
3/8sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷適合ピン・Oリング=1200A・B寸法L(mm)48差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケットセット
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381セット(5点)当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。仕様ソケットレールホルダタイプロング
マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番853-0883全長(mm)70質量(g)100差込角(mm)9.52二面幅(mm)10
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺10mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番853-0878全長(mm)100質量(g)125差込角(mm)9.52二面幅(mm)10ソケット形状6角
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/4sq. インパクト6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷適合ピン・Oリング=1200A・B寸法L(mm)48差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx50L
NAC(長堀工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番853-0882全長(mm)50質量(g)85差込角(mm)9.52二面幅(mm)10
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット