絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](3)
二面幅(mm)
- 8(2)
形状

6角(1)
二面幅(inch)
- 5/16
- 3/8(10)
- 7/16(9)
- 1/2(10)
- 9/16(9)
- 5/8(9)
- 11/16(12)
- 3/4(16)
- 13/16(9)
- 7/8(12)
- 15/16(11)
- 1(11)
- 1-1/16(10)
- 1-1/8(9)
- 1-3/16(10)
- 1-1/4(9)
- 1-3/8(8)
- 1-1/2(8)
- 1-5/8(8)
- 1-13/16(7)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- FPC(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- Wera(2)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](3)

ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷マグネットレールは金属面に一時的に取り付けでき、ツイストトゥアンロック機能で着脱が簡単です。安全な保管と簡単に工具を取り出すためのスムーズな回転機構です。ロングデザインで狭いスペースや低い位置、突出したネジに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。9.5mm差込付きの電動または空気圧インパクトレンチで使用します。Take it easy toolfinder は必要なツールをすばやく簡単に識別するためにサイズによる色分けがされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用セット内容インパクトディープソケット9.5mm差込(1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1")×63mm (005564・005565・005566・005567・005568・005569・005570・005571・005572・005573・005574・005575・005576)品番WERA品番:5005581001ソケットサイズ(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1
3/8sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット


























![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)