絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 17(4)
- 19(4)
- 21(3)
- 22(2)
全長(mm)
- 130(1)
- 180(1)
形状

6角(1)
ブランド
- KTC
- エスコ(68)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- FPC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- Pro-Auto(6)
- BAHCO(バーコ)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- TRUSCO(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](7)
19.0[3/4](1)
25.4[1](1)

インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット
KTC(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット
KTC(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。機能ガード付き差込角(sq.)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)欠品中自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
KTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。全長(mm)130寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
KTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷全長180mmでボディ形状に合わせた専用設計。RV車に最適なロングサイズ。エクステンションバー不要のロングサイズで作業性アップ。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。全長(mm)180質量(g)360寸法H(mm)27寸法S(mm)22(六角)寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7