カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](15)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](3)
- その他(2)
二面幅(mm)
- 8(7)
- 10(10)
- 11(6)
- 12(11)
- 13(11)
- 14(11)
- 17(16)
- 19(17)
- 21(16)
- 22(16)
- 23(9)
- 24(10)
- 26(9)
- 27(10)
- 28(6)
- 29(8)
- 30(10)
- 32(10)
- 35(6)
- 36(6)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(16)
全長(mm)
- 55(1)
- 80(2)
- 130(1)
- 180(1)
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5)
- エスコ(681)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(23)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る

インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット
KTC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット
KTC(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット
KTC(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。機能ガード付き差込角(sq.)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
KTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。全長(mm)130寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
KTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷全長180mmでボディ形状に合わせた専用設計。RV車に最適なロングサイズ。エクステンションバー不要のロングサイズで作業性アップ。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。全長(mm)180質量(g)360寸法H(mm)27寸法S(mm)22(六角)寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7
12.7インパクト用ショートソケットセット
KTC¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット