絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](27)
- 9.5[3/8](52)
- 12.7[1/2](32)
二面幅(mm)
- 4
- 2(10)
- 2.5(20)
- 3(76)
- 5(134)
- 6(149)
- 7(61)
- 8(138)
- 9(19)
- 10(132)
- 11(7)
- 12(91)
- 14(79)
- 17(78)
- 19(47)
- 22(28)
- 24(17)
- 27(18)
- 32(11)
- 36(10)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 25(4)
- 40(4)
- 47(4)
- 48(2)
- 50(7)
- 51(2)
- 55(5)
- 60(12)
- 62(2)
- 65(2)
- 75(3)
- 100(9)
- 110(2)
- 121.5(1)
- 128(3)
- 130(2)
- 132(1)
- 140(2)
- 150(3)
- 152(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- KTC(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- エイト(7)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- ハゼット(6)
- TRUSCO(5)
- nepros(4)
- GEDORE(4)
- Wera(3)
- FPC(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- トップ工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ホーザン(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- BONDHUS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
再生紙使用マーク適合(6)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](27)
9.5[3/8](52)
12.7[1/2](32)

ヘキサゴンソケット 9.5sq
(164件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 12.7sq
(60件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 6.35sq
(30件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥649税込¥7141個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトソケット全長(mm)50差込角(mm)12.7外径(Φmm)(差込部)25
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷角度を付けて使用するときや早回しに便利です。寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷寸法L(mm)130差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
六角棒 ソケットビット
エイト(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
六角棒 ソケットビット
エイト¥799税込¥8791本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合