絞り込み
二面幅(mm)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(8)
- 18(1)
- 19(5)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(6)
全長(mm)
- 75
- 50(11)
- 55(11)
- 65(9)
- 66(11)
- 70(18)
- 74(6)
- 77(8)
- 80(8)
- 83(7)
- 90(9)
- 93(6)
- 95(5)
- 100(26)
- 103(4)
- 105(9)
- 110(8)
- 115(7)
- 165(5)
- 300(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ベッセル(8)
- NAC(長堀工業)(6)
- トップ工業(4)
- TRUSCO(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- MUST TOOL(1)
- WIZ'A(1)
- KOSEI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
剛鍛首振ショートソケットセット9本組
ベッセル¥9,998税込¥10,9981セット(9本)当日出荷より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
剛鍛首振りショートソケット WSA2017
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2013
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2019
ベッセル(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)19外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2010
ベッセル(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)10外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2008
ベッセル¥879税込¥9671個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)8外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2012
ベッセル(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2014
ベッセル(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)14外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
電動ドリル用マルチソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
電動ドリル用レースウェイ用ソケット
トップ工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
1/4H Pコン用コテ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)50寸法L(mm)75差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)24寸法D2(mm)30寸法D3(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
QCソケット シングル 足場クランプ用 12角
MUST TOOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)75質量(g)173差込角(mm)12.7二面幅(mm)17アズワン品番64-8345-40ソケット形状12角
充電式電動ドリル用フォームタイソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。用途建築・土木作業用適合フォームタイK形(くさび式・小判形)トラスコ品番810-9226材質構造用鋼全長(mm)75質量(g)85対辺寸法(mm)24軸(mm)6.35
マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷インサートビットのビットホルダーです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インサートビットのビットホルダートラスコ品番853-2329材質特殊鋼全長(mm)75タイプマグネット圧入タイプ対辺(mm)6.35差込サイズ(Φmm)6.35溝(mm)【ボール】9
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE8x75L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷トラスコ品番853-1613全長(mm)75質量(g)31差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE7x75L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷トラスコ品番853-1610全長(mm)75質量(g)29差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE6x75L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番853-1607全長(mm)75質量(g)27差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x75L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷トラスコ品番853-1604全長(mm)75質量(g)26差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE10x75L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷トラスコ品番853-1601全長(mm)75質量(g)35差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
型枠用ソケット IB取付用
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります仕様インパクトドライバー対応呼称IB取付用寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30