絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電動ドリル用

544件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭ソケット ベッセル両頭ソケットベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)65付属品付属ビット:(+2)×65mm材質クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材質量(g)85適合ねじ2
六角対応 ギアリングロータリーソケット 土牛六角対応 ギアリングロータリーソケット土牛(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し質量(g)約210RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット 8mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 8mm(ハンガー)ミトロイ
899税込989
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5534
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ビットソケット ハイパー ミトロイビットソケット ハイパーミトロイ
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
電動ドリル用マルチソケット トップ工業電動ドリル用マルチソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ソケット ”フリップソケットセット” KLEIN TOOLS両頭ソケット ”フリップソケットセット”KLEIN TOOLS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
両頭ソケットフリップソケットセット6in1 KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット6in1KLEIN TOOLS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組トップ工業
15,980税込17,578
1セット(9本)
欠品中
40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
用途各種ボルト、ナットの着脱に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)質量(g)1470
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角MUST TOOL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35ソケット形状6角
電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
用途フォームタイの脱着に。軸(mm)6.35
電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
全長(mm)104材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
ボールロックソケットセット SK11ボールロックソケットセットSK11
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷
ボールロック式なので、ボルトやナットを保持します。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。マグネットを使えない精密機器や鉄粉が多い場所で威力を発揮します。ナットやボルト、ドリルネジ等を落とさないボールロック式です。ナットセッターとしても使用でき、部品を落とせない作業シーンで活躍します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。材質特殊鋼サイズ7・8・9.5・10・13対応機種電気ドリル・インパクトドライバー等
17 mm 電ドルソケット(ショート) エスコ17 mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-17
30mm 電ドルソケット エスコ30mm 電ドルソケットエスコ
3,270税込3,597
1個
当日出荷
エスコ品番EA612AJ-30
ビットソケット ショートスタビー 13mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショートスタビー 13mm(ハンガー)ミトロイ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
二面幅(mm)13トラスコ品番817-5511
ビットソケット ショート 24mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショート 24mm(ハンガー)ミトロイ
1,798税込1,978
1本
欠品中
二面幅(mm)24トラスコ品番817-5527
電ドル用蝶ネジソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電ドル用蝶ネジソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
欠品中
トラスコ品番811-7337RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスロックソケット ミトロイヘクスロックソケットミトロイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用寸法L(mm)53寸法l(mm)7
六角軸ロングソケットビットセット トップマン[工具・金物]六角軸ロングソケットビットセットトップマン[工具・金物]
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ナットの角を保護!
セット内容(mm)8/10/12/13/14材質ソケット・軸部:クロムバナジウム鋼セット数5本組
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプタートップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ワンタッチソケット KOSEI着脱式ワンタッチソケットKOSEI
969税込1,066
1個
当日出荷
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
セミロングソケット (黒金) フジ矢セミロングソケット (黒金)フジ矢
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOLマキタ用落下防止アダプタMUST TOOL(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 軽天ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。 12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に形状開口部:12角寸法L1(mm)17軸(mm)6.35
全ネジソケット ベッセル全ネジソケットベッセル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など全長(mm)66材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 トップ工業アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用トップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17トラスコ品番494-0342RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ハイパー ショート 6mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 6mm(ハンガー)ミトロイ
579税込637
1本
当日出荷
二面幅(mm)6トラスコ品番817-5380
ビットソケット ハイパー ショート 15mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 15mm(ハンガー)ミトロイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
二面幅(mm)15トラスコ品番817-5365
ビットソケット ショートスタビー 8mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショートスタビー 8mm(ハンガー)ミトロイ
459税込505
1本
欠品中
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5536
ビットソケット ショートスタビー 7mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショートスタビー 7mm(ハンガー)ミトロイ
439税込483
1本
当日出荷
二面幅(mm)7トラスコ品番817-5533
ビットソケット 24mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 24mm(ハンガー)ミトロイ
1,898税込2,088
1本
欠品中
二面幅(mm)24トラスコ品番817-5525
ビットソケット 14mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 14mm(ハンガー)ミトロイ
999税込1,099
1本
欠品中
二面幅(mm)14トラスコ品番817-5512
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
軸交換式ビットソケット MUST TOOL軸交換式ビットソケットMUST TOOL
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
RBS30-6K ビット交換式ソケット 30mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
電ドル用ソケットアダプターB SK11電ドル用ソケットアダプターBSK11
589税込648
1個
当日出荷
電気ドリル・インパクトドライバーで、ソケットを使用するためのアダプターです。
用途ソケットアダプター。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸
IDソケット ダブル MUST TOOLIDソケット ダブルMUST TOOL
2,398税込2,638
1個
当日出荷
40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
電動ドリル用