TONE 強力パワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。入力部の差込角(mm)12.7
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ倍率(倍)約3(新品時のみ)
パワーレンチ(フレキシブル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801個30日以内出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
倍力レンチ
MCC(松阪鉄工所)¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
マニュアルトルクマルチプライヤー
NORBAR¥169,800~税込¥186,780~1台9日以内出荷用途高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番467-9768質量(kg)6.7最大出力トルク(N・m)1225倍率3.5最大入力トルク(N・m)350入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
新型パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。トラスコ品番864-2758質量(kg)5.8精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)300~1500アズワン品番64-4817-15
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥459,800税込¥505,7801台7日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。トラスコ品番239-3417質量(kg)20.7差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”]最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340倍率(実質)14.4本体質量(kg)12.5
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥389,800税込¥428,7801台欠品中自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)トラスコ品番239-3409質量(kg)13.5差込角(mm[inch])(出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”]最大トルク(N・m)(出力トルク)3530、(入力トルク)353倍率(実質)10.0本体質量(kg)9.8
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら