絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(20)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(35)
- 160~180未満(43)
- 180~200未満(58)
- 200~220未満(69)
- 220~240未満(53)
- 240~260未満(49)
- 260~280未満(29)
- 280~300未満(46)
- 300~350未満(65)
- 350~400未満(48)
- 400~450未満(39)
- 450~500未満(14)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(3)
- 3/8×7/16(8)
- 13/32×1/2(1)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2×9/16(8)
- 9/16×5/8(7)
- 19/32×11/16(2)
- 5/8×11/16(2)
- 5/8×3/4(4)
- 11/16×3/4(4)
- 11/16×13/16(1)
- 3/4×25/32(2)
- 25/32×13/16(1)
- 13/16×7/8(3)
- 13/16×15/16(1)
- 15/16×1(4)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(103)
- KTC(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
- BAHCO(バーコ)(24)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- nepros(14)
- Pro-Auto(14)
- DEEN(14)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- S.E.K.(スエカゲツール)(6)
- TRUSCO(5)
- KOTO(5)
- WILLIAMS(5)
- RED EAGLES(5)
- トップ工業(4)
- ハゼット(4)
- GEDORE(4)
- スーパーツール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・STAHLWILLE(スタビレー)・nepros・Pro-Auto・DEEN・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・KOTO・WILLIAMS・RED EAGLES・トップ工業・ハゼット・GEDORE・スーパーツール・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ギアレンチ ダブルフレックス
(100件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングストレートメガネレンチ
KTC(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
4ウェイラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
超ロングラチェットメガネレンチ首振
KTC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
めがねレンチ 75°オフセット
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
ロングめがねレンチ (ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。形状オフセット曲り角度(柄部)45°
ヘックスめがねレンチ
KTC(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。形状オフセット
6丁組45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ショートめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。形状ストレート
めがねレンチセット(45°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,298~税込¥10,228~1セット(6本組)ほか当日出荷柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
ロングめがねレンチ(45°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
ストレートロングメガネレンチ セット
KTC(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(5本)当日出荷口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。仕様パワーフィットトラスコ品番373-5991セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)350