絞り込み
二面幅(mm)
- 14
- 6(28)
- 7(40)
- 8(115)
- 9(40)
- 10(123)
- 11(55)
- 12(117)
- 13(120)
- 15(54)
- 16(48)
- 17(115)
- 18(48)
- 19(114)
- 21(60)
- 22(49)
- 24(53)
- 27(34)
- 30(35)
- 32(36)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ラチェット機構
あり(48)
首振り
あり(19)
全長(mm)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(20)
- 180~200未満(50)
- 200~220未満(18)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(4)
- 300~350未満(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- TRUSCO(19)
- Pro-Auto(9)
- KTC(7)
- WILLIAMS(6)
- スーパーツール(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- Wera(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- トップ工業(3)
- trad(3)
- ハゼット(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- GEDORE(3)
- エスコ(2)
- フジ矢(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- nepros(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(115)
10(123)
11(55)
12(117)
13(120)
14
15(54)
17(115)
19(114)
21(60)
二面幅(mm)をもっと見る

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥669税込¥7361丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
(58件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途六角ボルト・ナットの締め付けに材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥789税込¥8681丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
新型コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
コンビネーションレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
フレックスソケットスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥829税込¥9121丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
首振クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(7本組)当日出荷トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり


















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)