TONE(トネ/旧:前田金属工業)
フレックスクロウフットレンチ HP
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
トラスコ品番
864-2279
材質
構造用鋼
全長(mm)
71
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
22
対辺寸法(mm)
22
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605489
3SCF-22FHP
¥
4,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください