絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 200~220未満(1)
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(8)
- エスコ(419)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
特価
「二面幅(mm)」から絞り込む

12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A
FACOM¥31,980税込¥35,1781個当日出荷化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm
FACOM¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ用途コンビネーションレンチ質量(g)195
フォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLS
FACOM¥139,800税込¥153,7801個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。用途コンビネーションレンチ質量(g)1620
17 OGVR コンビネーション レンチ サイズ 6 to 22 アンド 24mm in フォーム トレイ MODM.440-1
FACOM¥52,980税込¥58,2781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-MOD.440-1、MOD.440-2、およびMOD.440-4:CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適しています。用途コンビネーションレンチ質量(g)1910
コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS
FACOM¥5,398税込¥5,9381個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。 アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)6~34質量(g)65規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100仕上サテンクローム仕上
コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷汎用性の高い標準レンチです。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。 6面リング。 15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。 機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 ヘッドスタイル OpenEnd。用途コンビネーションレンチ長さ(mm)208寸法(mm)18質量(g)499仕上サテンクロム
コンビネーションレンチ 9mm 4409
FACOM¥1,698税込¥1,8681個73日以内出荷コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。用途コンビネーションレンチ質量(g)35
オフセット コンビネーションレンチ 9mm 419
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)50仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 8mm 418
FACOM¥3,198税込¥3,5181個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)35仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 30mm 4130
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)850仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 21mm 4121
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)320仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 18mm 4118
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)195仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 17mm 4117
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)195仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 16mm 4116
FACOM¥4,298税込¥4,7281個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)130仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 15mm 4115
FACOM¥3,998税込¥4,3981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)130仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 14mm 4114
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 13mm 4113
FACOM¥3,500税込¥3,8501個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 12mm 4112
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)75仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 11mm 4111
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。 12ポイントリング付きOGVプロファイル。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)6~32質量(g)75仕上サテンクローム
コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA
FACOM¥8,198税込¥9,0181個当日出荷長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)19~50質量(g)460仕上サテンクローム
7Pc. コンビネーションレンチ トレイセット 27-34mm MODM.440-2
FACOM¥46,980税込¥51,6781個73日以内出荷440。 27-29-30-32-34mm。 PM.MOD440-2フォームインサート用途コンビネーションレンチ質量(g)2144
オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119
FACOM¥5,598税込¥6,1581個73日以内出荷規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。 連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ質量(g)230仕上サテンクローム仕上
Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース
FACOM¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm








































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)