絞り込み
二面幅(mm)
  • 9(1)
  • 21(1)
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,642)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(249)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • Wera(190)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A FACOM

    12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A

    FACOM
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
  • ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3 FACOM

    ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3

    FACOM
    369税込406
    1個
    73日以内出荷
    ケイ素鋼で製造されています。
    用途キーレンチ質量(g)6タイプロング仕上リン酸塩処理サイズ規格ミリ
  • Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
    仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
  • Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm

    FACOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
  • Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
  • Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm

    FACOM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
  • Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm FACOM

    Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm

    FACOM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 3.2 x 5.5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
    全長(mm)90商品構成単品
  • Facom 両口スパナ 44.10X11 10 x 11 mm FACOM

    Facom 両口スパナ 44.10X11 10 x 11 mm

    FACOM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 10 mm, 11mm。全体長さ = 152 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 10 x 11 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
    全長(mm)152商品構成単品
  • Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm FACOM

    Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm

    FACOM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 120 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 6 x 7 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
    全長(mm)120商品構成単品
  • Facom 両口スパナ 44.4X5 4 x 5 mm FACOM

    Facom 両口スパナ 44.4X5 4 x 5 mm

    FACOM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
    全長(mm)90商品構成単品
  • Facom スパナセット 39.JE10T 10ピース 3.2 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 5.5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm FACOM

    Facom スパナセット 39.JE10T 10ピース 3.2 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 5.5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm

    FACOM
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = 39.JE。セットのサイズ = 3.2 → 11 mm。個数 = 10。VDE/1000V認証 = なし。プレゼンテーション:ボックス又はロールセットで提供されます。
    商品構成セット品
  • 絶縁シングルスパナレンチ FACOM

    絶縁シングルスパナレンチ

    FACOM
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
    用途電気工事用。
  • 絶縁アジャスタブルレンチ FACOM

    絶縁アジャスタブルレンチ

    FACOM
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
    トラスコ品番350-5734材質硬化鋼全長(mm)210最大口開き(mm)27
  • 防爆 コンビネーションレンチ 1-3/8 440.1P3/8SR FACOM

    防爆 コンビネーションレンチ 1-3/8 440.1P3/8SR

    FACOM
    43,980税込48,378
    1個
    73日以内出荷
    特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)860
  • 防爆 コンビネーションレンチ 1-1 8 440.1P1 8SR FACOM

    防爆 コンビネーションレンチ 1-1 8 440.1P1 8SR

    FACOM
    47,980税込52,778
    1個
    73日以内出荷
    特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)630
  • 防爆 コンビネーションレンチ 1-1/4 440.1P1/4SR FACOM

    防爆 コンビネーションレンチ 1-1/4 440.1P1/4SR

    FACOM
    33,980税込37,378
    1個
    73日以内出荷
    特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)640
  • コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS FACOM

    コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
    用途コンビネーションレンチ質量(g)195
  • 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM

    15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

    FACOM
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
  • フォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLS FACOM

    フォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLS

    FACOM
    139,800税込153,780
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)1620
  • 17 OGVR コンビネーション レンチ サイズ 6 to 22 アンド 24mm in フォーム トレイ MODM.440-1 FACOM

    17 OGVR コンビネーション レンチ サイズ 6 to 22 アンド 24mm in フォーム トレイ MODM.440-1

    FACOM
    52,980税込58,278
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-MOD.440-1、MOD.440-2、およびMOD.440-4:CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適しています。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)1910
  • 57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17 FACOM

    57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17

    FACOM
    9,298税込10,228
    1個
    73日以内出荷
    半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
  • 57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16 FACOM

    57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16

    FACOM
    8,798税込9,678
    1個
    73日以内出荷
    半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
  • ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット  99CJE8 FACOM

    ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット 99CJE8

    FACOM
    99,800税込109,780
    1個
    73日以内出荷
    規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。 ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。 使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。 ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。
    用途ソケットレンチ質量(g)3100
  • ハンドル ロング T型 6mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD.6 FACOM

    ハンドル ロング T型 6mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD.6

    FACOM
    7,498税込8,248
    1個
    73日以内出荷
    バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)140タイプロング
  • ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5 FACOM

    ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5

    FACOM
    6,698税込7,368
    1個
    73日以内出荷
    バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)100タイプロング
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5

    FACOM
    6,398税込7,038
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)100
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)60
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)30
  • ロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4 FACOM

    ロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4

    FACOM
    789税込868
    1個
    73日以内出荷
    ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
    用途キーレンチ質量(g)10タイプロング仕上リン酸塩処理
  • ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3 FACOM

    ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3

    FACOM
    749税込824
    1個
    73日以内出荷
    ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
    用途キーレンチ質量(g)7タイプロング仕上リン酸塩処理
  • ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2 FACOM

    ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2

    FACOM
    749税込824
    1個
    73日以内出荷
    ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
    用途キーレンチ質量(g)2タイプロング仕上リン酸塩処理
  • L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS FACOM

    L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
    用途ソケットレンチ寸法(mm)8~32質量(g)1300仕上サテンクローム
  • ロングヘックスキーレンチ 4mm 83H4 FACOM

    ロングヘックスキーレンチ 4mm 83H4

    FACOM
    399税込439
    1個
    73日以内出荷
    ケイ素鋼で製造されています。
    用途キーレンチ質量(g)13タイプロング仕上リン酸塩処理サイズ規格ミリ
  • フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)95仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)90仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)220仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
  • フレックス ソケットエンドレンチ 10×13mm 66A10X13 FACOM

    フレックス ソケットエンドレンチ 10×13mm 66A10X13

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途ソケットエンドレンチ質量(g)190仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
スパナ/レンチ