絞り込み
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
ブランド
  • SATA
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(281)
  • Pro-Auto(108)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • SK11(35)
  • TRUSCO(34)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • DEEN(29)
  • FACOM(28)
  • Wera(27)
  • USAG(26)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • JTC(21)
  • スーパーツール(20)
  • KTC(19)
  • トップ工業(17)
  • trad(16)
  • TAKAGI(高儀)(16)
  • KOTO(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(1)
11(1)
12(1)
14(1)
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA

    19pcsダブルラチェットコンビネーションセット

    SATA
    24,980税込27,478
    1セット(19種類)
    5日以内出荷
    SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。
    セット内容・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本) 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・クイックリリースアダプター 1/4"Dr×10mm 3/8"Dr×13mm 1/2"Dr×19mm・ビットアダプター 1/4"Dr×10mm
  • 14pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    14pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    13,980税込15,378
    1セット(14本)
    6日以内出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
  • XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット SATA

    XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット

    SATA
    23,980税込26,378
    1セット(7本)
    7日以内出荷
    ・片手で簡単ロックレバー操作 ・ロングタイプで締め付けやすさ向上 ・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ ・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け ・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的
    セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
  • 8pcsコンビネーションラチェットレンチセット SATA

    8pcsコンビネーションラチェットレンチセット

    SATA
    14,980税込16,478
    1セット(8本)
    6日以内出荷
    セット内容8、10、12、13、14、15、17、19mm
  • 23pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    23pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    21,980税込24,178
    1セット(23本)
    当日出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
  • 17pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    17pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    19,980税込21,978
    1セット(17本)
    6日以内出荷
    ・40度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容6:L 127.1、D1 10.7、D2 13.5・7:L 133.7、D1 11.9、D2 14.6・8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・20:L 264.7、D1 29.7、D2 41.8・21:L 270.3、D1 30.6、D2 43.9・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0(mm)
コンビネーションスパナ