絞り込み
ラチェット機構
首振り
あり
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
1,463件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスココンビネーションレンチ(ラチェット式)エスコ
51,500税込56,650
1セット(8本)
翌日出荷
メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付
仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)アズワン品番65-2155-85
コンビネーションギアレンチ(首振型) エスココンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
2,510税込2,761
1本ほか
翌日出荷
コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS FACOMコンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLSFACOM
6,998税込7,698
1個
73日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途コンビネーションレンチ質量(g)195
8Pc. コンビネーションレンチセット インチ ポータブルケース付き 467B.JP8 FACOM8Pc. コンビネーションレンチセット インチ ポータブルケース付き 467B.JP8FACOM
39,980税込43,978
1個
73日以内出荷
コンパクトで使いやすく、化学薬品に耐久力があります。 8-10-11-12-13-14-17-19(mm)、0.85kg、Portablecase:CK.467BJP8
用途コンビネーションレンチ質量(g)950
フォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLS FACOMフォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLSFACOM
139,800税込153,780
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。
用途コンビネーションレンチ質量(g)1620
17 OGVR コンビネーション レンチ サイズ 6 to 22 アンド 24mm in フォーム トレイ MODM.440-1 FACOM17 OGVR コンビネーション レンチ サイズ 6 to 22 アンド 24mm in フォーム トレイ MODM.440-1FACOM
52,980税込58,278
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-MOD.440-1、MOD.440-2、およびMOD.440-4:CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適しています。
用途コンビネーションレンチ質量(g)1910
コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS FACOMコンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLSFACOM
5,398税込5,938
1個
73日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。 アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ質量(g)65規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100仕上サテンクローム仕上寸法(mm)6~34
コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ FACOMコンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさFACOM
2,998税込3,298
1個
73日以内出荷
汎用性の高い標準レンチです。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。 6面リング。 15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。 機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 ヘッドスタイル OpenEnd。
用途コンビネーションレンチ質量(g)499寸法(mm)18仕上サテンクロム長さ(mm)208
コンビネーションレンチ 9mm 4409 FACOMコンビネーションレンチ 9mm 4409FACOM
1,698税込1,868
1個
73日以内出荷
コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ質量(g)35
オフセット コンビネーションレンチ 9mm 419 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 9mm 419FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)50適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 8mm 418 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 8mm 418FACOM
3,198税込3,518
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)35適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 30mm 4130 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 30mm 4130FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)850適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 21mm 4121 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 21mm 4121FACOM
5,998税込6,598
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)320適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 18mm 4118 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 18mm 4118FACOM
4,998税込5,498
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)195適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 16mm 4116 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 16mm 4116FACOM
4,298税込4,728
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)130適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 15mm 4115 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 15mm 4115FACOM
3,998税込4,398
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)130適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 14mm 4114 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 14mm 4114FACOM
3,698税込4,068
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)100適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 13mm 4113 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 13mm 4113FACOM
3,500税込3,850
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)100適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 12mm 4112 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 12mm 4112FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ質量(g)75適合寸法(mm)6~32仕上サテンクローム仕上
オフセット コンビネーションレンチ 11mm 4111 FACOMオフセット コンビネーションレンチ 11mm 4111FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。 12ポイントリング付きOGVプロファイル。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ質量(g)75寸法(mm)6~32仕上サテンクローム
コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA FACOMコンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LAFACOM
8,198税込9,018
1個
73日以内出荷
長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ質量(g)460寸法(mm)19~50仕上サテンクローム
7Pc. コンビネーションレンチ トレイセット 27-34mm MODM.440-2 FACOM7Pc. コンビネーションレンチ トレイセット 27-34mm MODM.440-2FACOM
46,980税込51,678
1個
73日以内出荷
440。 27-29-30-32-34mm。 PM.MOD440-2フォームインサート
用途コンビネーションレンチ質量(g)2144
オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119 FACOMオフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119FACOM
5,598税込6,158
1個
73日以内出荷
規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。 連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ質量(g)230仕上サテンクローム仕上
ショート・コンビネーションレンチ 14mm 3914 FACOMショート・コンビネーションレンチ 14mm 3914FACOM
3,398税込3,738
1個
73日以内出荷
用途コンビネーションレンチ質量(g)65長さ(mm)14寸法(mm)147
ショート・コンビネーションレンチ 12mm 3912 FACOMショート・コンビネーションレンチ 12mm 3912FACOM
2,998税込3,298
1個
73日以内出荷
用途コンビネーションレンチ質量(g)45長さ(mm)12寸法(mm)127
シャークフレキギアレンチ ミツトモシャークフレキギアレンチミツトモ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。 首振り角度は180°です。
用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4050歯数100厚さ(mm)10.5(スパナ)、13(めがね)全長(mm)284材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバー質量(g)419対辺寸法(mm)21送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-45
シャークギアレンチ ミツトモシャークギアレンチミツトモ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。
用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4052歯数100厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)全長(mm)323材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバー質量(g)463対辺寸法(mm)24送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-37
46mm コンビネーションギアレンチ エスコ46mm コンビネーションギアレンチエスコ
24,100税込26,510
1個
当日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)21.8×25.2寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2全長(mm)645質量(g)2550対辺(mm)46ギア数(ラチェット)60
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で早回しが可能です。
トラスコ品番195-4859セット内容RMFQ-08、RMFQ-10、RMFQ-12質量(kg)0.2セット商品数3
スパナ型キーホルダー DEENスパナ型キーホルダーDEEN
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
DEENロゴの入ったキーホルダーサイズのスパナです。 本物のスパナをそのままキーホルダーにしました。 スパナ部は8mmになっています。
全長(mm)55(チェーン含めて140)、スパナ:8
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm9、16mm、17mm、18mm、19mm全長(mm)8mm:135、10mm:161、11mm:168、12mm:174、13mm:180、14mm:193、15mm:199、16mm:215、17mm:232、18mm:239、19mm:249首振りありラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:5/8
首振りあり二面幅(inch)5/8ラチェット機構あり
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/4
首振りあり二面幅(inch)3/4ラチェット機構あり
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:11/16
首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット DEENコンビネーションレンチセットDEEN
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見! インチサイズのコンビネーションレンチセットです!
セット内容3/8/7/16/1/2/9/16/5/8/11/16/3/4inch
首振りラチェットコンビレンチセット DEEN首振りラチェットコンビレンチセットDEEN
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4首振りありラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット DEENコンビネーションレンチセットDEEN
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
8・10・12・13・14・17・19mmの7pcセットです! 通常のレンチより急な立ち上がりの75度オフセットレンチは奥まったところでもうまく障害物をよけて回せます!
コンビネーションスパナ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら