絞り込み
ラチェット機構
首振り
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
1,470件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mmBAHCO(バーコ)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
厚さ(mm)8全長(mm)195アズワン品番64-6801-03メーカー商品コード144-8371
両口スパナセット ギガ・セレクション両口スパナセットギガ・セレクション
10,980税込12,078
1セット(12本)
3日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
USAG コンビネーションレンチ9mm USAGUSAG コンビネーションレンチ9mmUSAG
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)4.6全長(mm)138
USAG コンビネーションレンチ6mm USAGUSAG コンビネーションレンチ6mmUSAG
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)4全長(mm)115
USAG コンビネーションレンチ5.5mm USAGUSAG コンビネーションレンチ5.5mmUSAG
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)3.8全長(mm)115
USAG コンビネーションレンチ18mm USAGUSAG コンビネーションレンチ18mmUSAG
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)7.4全長(mm)208
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
860税込946
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
クイックコンビレンチ DEENクイックコンビレンチDEEN
869税込956
1本
5日以内出荷
ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
ラチェットコンビレンチ DEENラチェットコンビレンチDEEN
2,190税込2,409
1本
5日以内出荷
ラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
スタビクイックコンビレンチセット DEENスタビクイックコンビレンチセットDEEN
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
セット内容8/10/12/13/14mm
14mm フレックスソケットスパナ エスコ14mm フレックスソケットスパナエスコ
1,600税込1,760
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.9全長(mm)224質量(g)175対辺(mm)14外径(Φmm)19.8アズワン品番64-7885-69
10mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ10mm ラチェットコンビネーションレンチエスコ
2,320税込2,552
1本
翌日出荷
厚さ(mm)4.8×7.3寸法(mm)10全長(mm)159サイズD1:20.5、D2:20質量(g)50アズワン品番64-7884-38
30mm 片目片口スパナ(軽量) エスコ30mm 片目片口スパナ(軽量)エスコ
5,450税込5,995
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)厚さ(mm)11×18寸法(mm)30全長(mm)370質量(g)450アズワン品番64-7884-10
7mm/127mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ7mm/127mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
厚さ(mm)4.3×6.5寸法(mm)7全長(mm)127質量(g)36アズワン品番64-2240-45
36mm コンビネーションギアレンチ エスコ36mm コンビネーションギアレンチエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)17×20.7寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7全長(mm)500質量(g)1750対辺(mm)36ギア数60
21mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
5,950税込6,545
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)21全長(mm)245質量(g)280アズワン品番64-2240-08
8mm  片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
2,690税込2,959
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8全長(mm)120質量(g)40アズワン品番64-2240-23
フレックスリバーシブルR SK11フレックスリバーシブルRSK11
1,588税込1,747
1本
翌々日出荷
ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
ガチレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)ガチレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
ガチレンチ TAKAGI(高儀)ガチレンチTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120
ステンレス製コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1丁ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
72ギヤコンビレンチSP SUN UP72ギヤコンビレンチSPSUN UP
759税込835
1個
5日以内出荷
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプスパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!送り角度(°)5歯数72材質クロームバナジウム鋼
首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
付属品ビニールパック入セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-87
クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
予約販売
付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
8日以内出荷
首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
プッシュギアラチェット アックスブレーンプッシュギアラチェットアックスブレーン
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構あり穴角12角
切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
コンビネーション首振りスパナ 534 GEDOREコンビネーション首振りスパナ 534GEDORE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチPROXXON(プロクソン)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構あり歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応
配管バンド早回しレンチ イチネンTASCO配管バンド早回しレンチイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
ダブルフレキ軽量ギアレンチ MUST TOOLダブルフレキ軽量ギアレンチMUST TOOL
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
ロングコンビネーションレンチ(インチ) neprosロングコンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
90+首振りツイストギアレンチ trad90+首振りツイストギアレンチtrad(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
エクストラクターコンビネーションレンチ Pro-AutoエクストラクターコンビネーションレンチPro-Auto
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,298税込3,628
1丁
3日以内出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ4 0530
コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATAコンビネーションラチェットレンチ8本セットSATA
10,980税込12,078
1セット(8本)
5日以内出荷
・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションスパナ