絞り込み
二面幅(mm)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(3)
- 14(2)
- 17(1)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(2)
全長(mm)
- 128(2)
- 134(2)
- 140(2)
- 158(2)
- 172(2)
- 191(2)
- 210(2)
- 363(1)
- 365(1)
- 367(1)
- 500(1)
- 654(1)
サイズ規格
- ミリ(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(2)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
形状
- T型(3)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(2)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(2)
- M18(2)
- M20(2)
- M22(1)
- M24(1)
M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(4)
- エスコ(55)
- Beta(24)
- BONDHUS(22)
- エイト(17)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
- Wera(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- USAG(7)
- TRUSCO(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ハゼット(5)
- ベッセル(4)
- WISE(若穂囲製作所)(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- JTC(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
2.5(3)
3(3)
4(4)
5(4)
6(4)
8(5)
10(6)
12(3)
14(2)
17(1)

T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339~税込¥373~1本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
グリップヘキサゴンレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(7本)当日出荷フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状ボールポイント付
T形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
T形ミッションハンドル 654mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。トラスコ品番369-9501形状T型全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]先端形状ボールポイント付
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型