絞り込み
サイズ規格
- インチ(6)
- ミリ(64)
先端形状

ボールポイント(41)

六角(38)

六角(いじり止め穴付)(1)
二面幅(mm)
- 1.5(36)
- 2(38)
- 2.5(38)
- 3(38)
- 4(38)
- 4.5(9)
- 5(38)
- 5.5(6)
- 6(38)
- 7(9)
- 8(35)
- 10(35)
- 12(13)
- 14(14)
- 17(9)
- 19(9)
- 22(4)
- 24(4)
- 27(4)
- 32(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- その他(17)
- ショート(12)
- ロング(32)
- 首下ショート(10)
- 首下ロング(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.6(24)
- M2(24)
- M2.5(24)
- M3(24)
- M4(24)
- M5(24)
- M6(24)
- M8(24)
- M10(24)
- M12(24)
- M14(12)
- M16(13)
- M18(13)
- M20(8)
- M22(8)
- M24(8)
- M27(8)
- M30(4)
- M33(4)
- M36(4)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(2)
- 1/16(2)
- 5/64(2)
- 3/32(2)
- 7/64(2)
- 1/8(2)
- 9/64(2)
- 5/32(2)
- 3/16(2)
- 7/32(2)
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
全長(mm)
- 50(7)
- 56(7)
- 63(7)
- 77(7)
- 80(8)
- 90(21)
- 100(17)
- 106(5)
- 112(19)
- 118(5)
- 125(5)
- 126(10)
- 137(5)
- 140(9)
- 160(13)
- 170(9)
- 180(11)
- 200(12)
- 224(12)
- 250(7)
- 全長(mm)をもっと見る
50・56・63・77・80・90・100・106・112・118・125・126・137・140・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
形状
- L型(70)
- トリプル型(1)
L型・トリプル型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/2"(2)
- #3(2)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #8(2)
- #10(2)
- M3(24)
- M4(24)
- M5(24)
- M6(24)
- M8(24)
- M10(24)
- M12(24)
- M14(24)
- M16(24)
- M18(24)
- M20(24)
- M22(12)
- M24(12)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #1(2)
- #2(2)
- #3(2)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #10(2)
- M3(24)
- M4(24)
- M5(24)
- M6(24)
- M8(24)
- M10(24)
- M12(24)
- M14(24)
- M16(24)
- M18(12)
- M20(12)
- M22(13)
- M24(13)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
#1・#2・#3・#4・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #1(2)
- #2(2)
- #3(2)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #10(2)
- M3(24)
- M4(24)
- M5(24)
- M6(24)
- M8(24)
- M10(24)
- M12(24)
- M14(24)
- M16(24)
- M18(12)
- M20(12)
- M22(13)
- M24(13)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
#1・#2・#3・#4・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- エスコ(550)
- BONDHUS(221)
- エイト(170)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(99)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
- RS PRO(54)
- Wera(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- BAHCO(バーコ)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(35)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(6)
ミリ(64)

ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット(インチタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
TRUSCO¥189~税込¥208~1本当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション多機能ショートレンチ9本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(9本組)当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)265タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ミニ六角棒レンチセット 7本組
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041セット(7本)当日出荷トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)28タイプショート表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)448タイプ標準先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PPサイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒(セット)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット(7本)ほか当日出荷簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(9本組)当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)484タイプロング硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
ロング六角棒レンチセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型