絞り込み
先端サイズ
  • T10
  • T5(6)
  • T6(23)
  • T7(22)
  • T8(46)
  • T9(36)
  • T15(57)
  • T20(56)
  • T25(55)
  • T27(51)
  • T30(51)
  • T40(48)
  • T45(20)
  • T50(22)
  • T55(9)
  • T60(5)
  • TX10(2)
  • TX15(2)
  • TX20(2)
  • TX25(2)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(11)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(22)
先端形状
六角(1)
ブランド
  • エスコ(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • Wera(6)
  • エイト(4)
  • TRUSCO(4)
  • BONDHUS(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ANEX(3)
  • スーパーツール(2)
  • ホーザン(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SSPOWER(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
T6(23)
T8(46)
T9(36)
T10
T15(57)
T20(56)
T25(55)
T27(51)
T30(51)
T40(48)
先端サイズをもっと見る
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    ¥1,288税込¥1,417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼先端形状ヘックスローブ
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット ホーザン

    ヘックスローブレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    星型のキャップボルト用レンチセットです。
    トラスコ品番370-8462質量(g)150寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクスレンチ ホーザン

    トルクスレンチ

    ホーザン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    W-82の単品商品。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]

    ヘックスローブレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(8本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
    付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイト

    ヘクサロビュアボールポイントレンチ

    エイト
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(8本組)
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    ¥825税込¥908
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
  • T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ エスコ

    T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1組
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
  • L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状トルクス
  • トルクスキー3967 Wera

    トルクスキー3967

    Wera
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(9本)
    翌日出荷
    防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
    トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • レインボーヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
    先端形状ヘックスローブ
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 967 トルクスHFキー Wera

    967 トルクスHFキー

    Wera
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブL型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS

    プロホールド・スターL-レンチ

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    8日以内出荷
    長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • T10x 85mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ

    T10x 85mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1本
    翌日出荷
    色黄緑サイズT10軸長(mm)85
  • [9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付 エスコ

    [9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付

    エスコ
    ¥8,610税込¥9,471
    1個
    翌日出荷
    サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224

『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型