絞り込み
先端サイズ
- T15
- T4(1)
- T5(6)
- T6(18)
- T7(17)
- T8(35)
- T9(25)
- T10(45)
- T20(46)
- T25(45)
- T27(44)
- T30(44)
- T40(42)
- T45(19)
- T47(1)
- T50(22)
- T55(9)
- T60(5)
- TH10(1)
- TH15(1)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(11)

トルクス(ヘックスローブ)(23)

六角(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- Wera(6)
- BONDHUS(5)
- エイト(4)
- TRUSCO(4)
- ANEX(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- エスコ(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SSPOWER(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
再生紙使用マーク適合(2)
「先端サイズ」から絞り込む
T8(35)
T9(25)
T10(45)
T15
T20(46)
T25(45)
T27(44)
T30(44)
T40(42)
T50(22)
先端サイズをもっと見る

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
いじり止めトルクスレンチ 8500TXH
ベッセル(1件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷星型のキャップボルト用レンチセットです。トラスコ品番370-8462質量(g)150寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
ロングボールポイントヘックスローブレンチ
スーパーツール¥679税込¥7471本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。先端形状ヘックスローブ
トルクス両穴付きボールポイント
エイト(3件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ
TRUSCO¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)
ヘックスローブレンチセット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷いじり止め付ヘックスローブネジに対応付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。材質ステンレス規格REACH対応品
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
TXレンチ
エイト¥589税込¥6481本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット(7本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フォールドアップトルクスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
ヘクサロビュアボールポイントレンチ
エイト¥5,498税込¥6,0481セット(8本組)当日出荷国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクスキー3967
Wera¥10,980税込¥12,0781セット(9本)翌日出荷防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
ヘクスローブL型レンチ9ピース
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
レインボーヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。先端形状ヘックスローブ
ヘックスローブL型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷いじり止め付ヘックスローブねじ対応用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・スターL-レンチ
BONDHUS¥599税込¥6591本8日以内出荷長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ





















![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)