絞り込み
先端サイズ
  • T40
  • T4(1)
  • T5(6)
  • T6(18)
  • T7(17)
  • T8(35)
  • T9(25)
  • T10(45)
  • T15(47)
  • T20(46)
  • T25(45)
  • T27(44)
  • T30(44)
  • T45(19)
  • T47(1)
  • T50(22)
  • T55(9)
  • T60(5)
  • TH10(1)
  • TH15(1)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(9)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(21)
先端形状
六角(1)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • Wera(6)
  • BONDHUS(5)
  • エイト(4)
  • TRUSCO(4)
  • ANEX(2)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SSPOWER(1)
  • ハゼット(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
T8(35)
T9(25)
T10(45)
T15(47)
T20(46)
T25(45)
T27(44)
T30(44)
T40
T50(22)
先端サイズをもっと見る
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼先端形状ヘックスローブ
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE T形トルクスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
    用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]

    ヘックスローブレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
  • ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイト

    ヘクサロビュアボールポイントレンチ

    エイト
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(8本組)
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型トルクスレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードなL型トルクスレンチです。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,588税込¥1,747
    1本
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状トルクス
  • トルクスキー3967 Wera

    トルクスキー3967

    Wera
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(9本)
    翌日出荷
    防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
    トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 967 トルクスHFキー Wera

    967 トルクスHFキー

    Wera
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブL型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS

    プロホールド・スターL-レンチ

    BONDHUS
    ¥799税込¥879
    1本
    8日以内出荷
    長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス
  • L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    チタニウムシルバーの商品です。
    先端形状トルクス
  • 967 XL トルクス HFキーレンチ Wera

    967 XL トルクス HFキーレンチ

    Wera
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
  • HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)

    BONDHUS
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    8日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera

    967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

    Wera
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
  • 967PKL トルクスキー Wera

    967PKL トルクスキー

    Wera
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
    先端形状ヘックスローブ

『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型