絞り込み
先端サイズ
- T50
- T4(1)
- T5(6)
- T6(18)
- T7(17)
- T8(35)
- T9(25)
- T10(45)
- T15(47)
- T20(46)
- T25(45)
- T27(44)
- T30(44)
- T40(42)
- T45(19)
- T47(1)
- T55(9)
- T60(5)
- TH10(1)
- TH15(1)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(3)

トルクス(ヘックスローブ)(14)
ブランド
- BONDHUS(5)
- TRUSCO(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- スーパーツール(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ANEX(1)
- エイト(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハゼット(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(1)
「先端サイズ」から絞り込む
T8(35)
T9(25)
T10(45)
T15(47)
T20(46)
T25(45)
T27(44)
T30(44)
T40(42)
T50
先端サイズをもっと見る

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥689税込¥7581個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントヘックスローブレンチ
スーパーツール¥939税込¥1,0331本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。先端形状ヘックスローブ
TONE T形トルクスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)
ヘックスローブレンチセット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷いじり止め付ヘックスローブネジに対応付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
TXレンチ
エイト¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型トルクスレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷スタンダードなL型トルクスレンチです。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ヘクスローブL型レンチ9ピース
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
プロホールド・スターL-レンチ
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)
BONDHUS¥1,698税込¥1,8681本8日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応















![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)